Indsætningskar xtra TT 6

Art.-nr.: 082104 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, indsætningskar 255 mm
Bredde, indsætningskar 130 mm
Højde, indsætningskar 70 mm
Kapacitet, indsætningskar 6 l
Maks. bæreevne 3 kg
Produkttype Indsætningskar

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082104 6
EAN/GTIN 4250004100213

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af rustfrit stål (nr. 1.4301) og med greb med Rilsan-belægning.

Passer til:

Kurv passende til 082001 6.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven