Ultralydsrenser Elmasonic xtra ST 60

Art.-nr.: 082002 60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse xtra ST 600H
Volumen 56,3 l
Apparater, længde 825 mm
Apparater, bredde 595 mm
Længde, indsætningskar 415 mm
Bredde, indsætningskar 255 mm
Rengøringskumme, højde 330 mm
Varmeeffekt 1.400 W
Ultralyds-toppræstation 3.600 W
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 400 V
Vægt 55 kg
anbefalet arbejdsvolumen 45 l
Produkttype Ultralydsrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082002 60
EAN/GTIN 4250004100343

Betegnelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.
Elmasonic xtra ST er et ultralydsapparat til meget stærkt snavs og er særligt velegnet til de højeste belastninger inden for industriel rengøring.
  • 2 valgbare ultralydsfrekvenser (25 kHz til det mest genstridige snavs og 45 kHz til skånsom rengøring).
  • Integreret Sweep-funktion til ensartet lydfordeling i rensebadet.
  • Mulighed for aktivering af Pulse-funktion, der øger ultralydseffekten.
  • Dynamic funktion (ultralydseffekten kan delvist forøges op til 20 %).
  • Robust kar af svejset rustfrit stål.

Leveringsomfang:

Uden kurv og uden lydtæt låg.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel. Det passende indsætningskar finder du under nr. 082101 (Elmasonic Select), nr. 082104 (Elmasonic xtra TT) og nr. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultralydsrengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelsesmiddel finder du under nr. 088015088019.
Du kan finde passende lydbeskyttelseslåg under 082105. Der kan leveres yderligere tilbehør på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven