Kabeltromle helt af plast 50R

Art.-nr.: 081103 50R
(DKK 23,09 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Nominel spænding 250 V
Nominel effekt, rullet ud 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05RR-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel gummi
Materiale, hus Kunststof
Kabelfarve sort
Kabellængde 50 m
Antal stikkontakter 3
Diagnosesystem tilgængeligt ja
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kabeltromle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081103 50R
EAN/GTIN 4003644024186
Producentnummer K7A50GTF

Betegnelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Kompakte kabeltromler af HEDI®-plast i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm, ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.
  • 7 graders hældning for større frihøjde og komfort, når man bærer den.
  • Aftageligt kabelbeslag og -føring for optimal kabelstyring.
  • Enkel vægmontering mulig.
Godkendt til kortvarig anvendelse udendørs.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven