Nippelsæt med udvendigt gevind 10 dele, Udvendigt tilslutningsgevind: 1/4tommer

Art.-nr.: 080174 1/4
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Udvendigt tilslutningsgevind (tommer) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer
Antal dele 10
Produkttype Nippel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080174 1/4
Kopier
EAN/GTIN 4062406522551
Kopier
Producentnummer 080174 1/4
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar / temperatur: -20 °C til +100 °C.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven