{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Druckluftbetrieben | |
Producentbetegnelse | G2424 S200 | |
Udgangseffekt | 850 W | |
maks. omdrejningstal | 20.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 540 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 3/8 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 13 mm | |
Vægt | 0,96 kg | |
Arbejdsstøj | 81 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkttype | Ligesliber |
Artikelnummer | 079448 S200 | |
EAN/GTIN | 7322590013622 | |
Producentnummer | 8423031255 |