{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | W2920 | |
Momentområde | 300 Nm - 1.450 Nm | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M30 | |
maks. omdrejningstal | 5.500 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | □ | |
Værktøjsholder, mål | 3/4 tommer | |
Konstruktion | pistol | |
Maks. luftbehov | 1.620 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 3/8 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 13 mm | |
Vægt | 3,2 kg | |
Arbejdsstøj | 96 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 10,2 m/s2 | |
Længde | 218 mm | |
Højde | 206 mm | |
Højre- / venstreløb | ja | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079171 W2920 | |
EAN/GTIN | 7322590051280 | |
Producentnummer | 8434124853 |