{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | W2915 | |
Momentområde | 200 Nm - 800 Nm | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M16 | |
maks. omdrejningstal | 7.700 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | □ | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Konstruktion | pistol | |
Maks. luftbehov | 1.080 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 2 kg | |
Arbejdsstøj | 96 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 7,5 m/s2 | |
Længde | 185 mm | |
Højde | 186 mm | |
Højre- / venstreløb | ja | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079171 W2915 | |
EAN/GTIN | 7322590051297 | |
Producentnummer | 8434124852 |