{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | W2910 | |
Momentområde | 150 Nm - 400 Nm | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M14 | |
maks. omdrejningstal | 6.500 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | □ | |
Værktøjsholder, mål | 3/8 tommer | |
Konstruktion | pistol | |
Maks. luftbehov | 1.020 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 1,2 kg | |
Arbejdsstøj | 89 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 3,3 m/s2 | |
Længde | 160 mm | |
Højde | 178 mm | |
Højre- / venstreløb | ja | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079171 W2910 | |
EAN/GTIN | 7322590051310 | |
Producentnummer | 8434124850 |