Trykluftslagnøgle W2428

Art.-nr.: 079171 W2428
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse W2428
Momentområde 800 Nm - 1.600 Nm
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) M33
maks. omdrejningstal 5.000 min-1
Værktøjsholder, drevprofil
Værktøjsholder, mål 1 tommer
Konstruktion Lige
Maks. luftbehov 2.880 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/2 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 19 mm
Vægt 10,5 kg
Arbejdsstøj 98 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 10,67 m/s2
Længde 345 mm
Højde 131 mm
Højre- / venstreløb ja
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079171 W2428
EAN/GTIN 7322590051211
Producentnummer 8434124860

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Effektive slagnøgler.
Returluftudgang gennem håndtaget, skift mellem højre- / venstreløb.
  • Robust enhammer-slagværk.
  • Slagværket genererer blødere slag og mindre vibrationer.
  • Tre momenttrin til højre- og venstreløb.
  • Ekstra-spadegreb for bedre håndtering.
  • Modstandsdygtigt aluminium- og magnesium-hus.
  • Højere moment takket være højtydende lamelmotor.

Anvendelse:

Egnet til tunge nedbrydningsarbejder.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven