{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | W2412 | |
Momentområde | 100 Nm - 300 Nm | |
Maks. skrue-⌀ (8,8−12,9) | M16 | |
maks. omdrejningstal | 7.400 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | □ | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Konstruktion | pistol | |
Maks. luftbehov | 780 l/min | |
Tilslutningsgevind | BSP | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Vægt | 1,4 kg | |
Arbejdsstøj | 88 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 5,6 m/s2 | |
Længde | 113 mm | |
Højde | 178 mm | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 079171 W2412 | |
EAN/GTIN | 7322590052553 | |
Producentnummer | 8434124862 |