Spån-/væskesuger VHO200

Art.-nr.: 078559 VHO200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse VHO 200
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 2.400 W
Beholdervolumen 75 l
Længde 580 mm
Bredde 880 mm
Højde 1.230 mm
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 55 l/s
Vakuum 230 mbar
Arbejdsstøj 70 dB(A)
Vægt 60 kg
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078559 VHO200
EAN/GTIN 5711145490681
Producentnummer 4010400054

Betegnelse

Udførelse:

Nilfisk CFM “Grey Line” industristøvsuger af høj kvalitet med lang levetid.
Effektiv væskesuger med oliebestandigt rengøringssæt i høj kvalitet. Udstyret med luft-omskifterventil, der giver pålidelig og nem tømning af smudsbeholderen. En spånkurv og tømningssættet er allerede integreret. Egner sig til mange forskellige rengøringsopgaver i metalindustrien.

Leveringsomfang:

Inklusive spånkurv, integreret tømningssæt, inkl. oliebestandigt rengøringssæt.

Bemærk:

Passende tilbehør finder du under 078551-078552.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven