Spån-/væskesuger ECO-OIL13

Art.-nr.: 078559 ECO-OIL13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ECO-OIL13
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.300 W
Beholdervolumen 180 l
Længde 1.050 mm
Bredde 670 mm
Højde 1.500 mm
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 46 l/s
Vakuum 320 mbar
Arbejdsstøj 76 dB(A)
Vægt 120 kg
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078559 ECO-OIL13
EAN/GTIN 5711141019312
Producentnummer ECOOIL13

Betegnelse

Udførelse:

Nilfisk CFM “Grey Line” industristøvsuger af høj kvalitet med lang levetid.
Spån- og væskesuger. Med effektiv 1,3-kW turbine med rolig gang. Indgangs-⌀ 50 mm. Oliebestandige hjul med hjulbremse og oliebestandige pakninger. Metalspåner adskilles fra væsker af den medfølgende spånkurv. Det muliggør genvinding af kølesmøremidler og forbedret recycling af metalspåner.

Leveringsomfang:

Inklusive spånkurv (30 l), kørestel, aftapningsslange. Uden tilbehør.

Bemærk:

Passende tilbehør finder du under 078551-078552.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven