ATTIX sikkerhedsstøvsugere 33-2HIC

Art.-nr.: 078542 33-2HIC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 33-2HIC
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.400 W
Beholdervolumen 30 l
Længde 565 mm
Bredde 385 mm
Højde 520 mm
Sugeslangelængde 4 m
Slange-⌀ 36 mm
Kabellængde 7,5 m
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Udskilningsgrad 99,9 %
Arbejdsstøj 60 dB(A)
Automatisk tænding ja
Antistatisk system ja
Filterrengøring InfiniClean™ fuldautomatisk
Støvklasse − støvsuger L; M; H; asbest
Vægt 14,5 kg
Filtersystem Fladt PTFE-foldefilter
Bemærk Sikkerhedsstøvsuger
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078542 33-2HIC
EAN/GTIN 5711145392107
Producentnummer 107419012

Betegnelse

Udførelse:

Robust og effektiv våd- / tørstøvsuger med fleksibelt slangetilslutningssystem (MultiFit) til løsning af professionelle rengøringsopgaver. Udskilningsgrad > 99,9 %.
  • InfiniClean fuldautomatisk filterrengøringssystem.

Kompakt sikkerhedsstøvsuger til arbejde med farligt støv i klasse L, M, H og asbest.
  • Softstart, omdrejningstalregulering.
  • Stikkontakt med automatisk tænding, antistatisk.

Leveringsomfang:

Inklusive sugeslange, buet håndrør, vådfilter og afvaskeligt filterelement (PET), slange- og ledningsholdere.
Inklusive afvaskeligt fladt PTFE-foldefilter, antistatisk sugeslange⌀ 32 mm, forlængerrør i rustfrit stål D 36 (2 × 505 mm), buet håndrør i rustfrit stål, industrigulvdyse 300 mm, fugedyse, antistatisk værktøjsadapter.

Bemærk:

Andre sikkerhedsstøvsugere til alle fareklasser (sundhedsfarlige eller eksplosionsfarlige støvtyper) fås på forespørgsel (klasse L, M, H).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven