{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | ATTIX 751-11 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.500 W | |
Beholdervolumen | 70 l | |
Længde | 605 mm | |
Bredde | 580 mm | |
Højde | 970 mm | |
Sugeslangelængde | 4 m | |
Slange-⌀ | 36 mm | |
Kabellængde | 7,5 m | |
Antal turbiner | 1 | |
Luftvolumenstrøm | 60 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Udskilningsgrad | 99,9 % | |
Arbejdsstøj | 57 dB(A) | |
Vægt | 25 kg | |
Filtersystem | PET-fleecefilter | |
Bemærk | Ekstremt støjsvag | |
Produkttype | Våd- og tørsuger |
Artikelnummer | 078541 751-11 | |
EAN/GTIN | 4005337064141 | |
Producentnummer | 302001523 |