Slids- / pladesaks 723034

Art.-nr.: 078102 723034
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BLS 1.6E
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 350 W
Slagtal 4.000 min-1
maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm2 1,6 mm
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm2 1 mm
Radius for den mindste kurve 15 mm
Skærehastighed 5 m/min - 8 m/min
Skærebredde 0 mm
Vægt 1,6 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Kabellængde 5 m
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078102 723034
EAN/GTIN 4014586874876
Producentnummer 72303461000

Betegnelse

Udførelse:

Pladesaks.
  • God skæreevne i kurver med kun ringe pladedeformation.
  • Komfortabel og hurtig ved beskæring og tilskæring.
  • Til plader op til 800 N/mm2 og rustfrit stål.
  • Firdobbelt vendekniv: Renere og gratfrie snit ved lave driftsomkostninger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven