{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Producentbetegnelse | BRE14-3 125SET | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.400 W | |
Båndbredde | 40 mm | |
Båndlængde | 760 mm | |
Bearbejdet rør-⌀ | 125 mm | |
Type | SET | |
Vægt | 3,6 kg | |
Maks. båndhastighed | 10 mm/s | |
Maks. vibration iht. EN | 0 m/s2 | |
Produkttype | Båndslibemaskine |
Artikelnummer | 077761 SET | |
EAN/GTIN | 4030293187191 | |
Producentnummer | 433446 |