{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type AS 18 V | |
Producentbetegnelse | BEWS18-125BLPX | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 11.000 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 22 mm | |
Vægt | 2,3 kg | |
Overbelastningssikring | ja | |
Dødemandskontakt | ja | |
Blød opstart | nej | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | nej | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Vinkelslibere |
Artikelnummer | 077125 BEWS18BLPX | |
EAN/GTIN | 4058546223649 |