{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | ALZTRONIC 9 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 540 W | |
maks. omdrejningstal | 390 min-1 - 6.500 min-1 | |
Maks. bor-⌀ i stål | 9 mm | |
Værktøjsholder | B16 | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M8 | |
Spindelvandring | 40 mm | |
Tilspænding | manuelt | |
Afstand spindelgrundplade, minimal | 110 mm | |
Afstand spindelgrundplade, maksimal | 250 mm | |
Udladning | 200 mm | |
Søjle-⌀ | 50 mm | |
Højdeindstilling af borehoved | håndhjul | |
Maskingrundplade, bredde, effektiv støtteflade | 300 mm | |
Maskingrundplade, højde, effektiv støtteflade | 240 mm | |
T-notens nominelle mål | 12 mm | |
Antal T-noter | 2 | |
T-not-afstand | 80 mm | |
Vægt | 64 kg | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 076560 9 |