{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | ALZTRONIC 16 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 540 W | |
maks. omdrejningstal | 100 min-1 - 2.000 min-1 | |
Maks. bor-⌀ i stål | 16 mm | |
Værktøjsholder | MK2 | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M12 | |
Spindelvandring | 80 mm | |
Tilspænding | manuelt | |
Afstand spindelgrundplade, minimal | 437 mm | |
Afstand spindelgrundplade, maksimal | 437 mm | |
Afstand spindelmaskinbord, minimal | 75 mm | |
Afstand spindelmaskinbord, maksimal | 357 mm | |
Udladning | 190 mm | |
Søjle-⌀ | 65 mm | |
Maskinbord, bredde, effektiv støtteflade | 240 mm | |
Maskinbord, længde, effektiv støtteflade | 300 mm | |
Maskingrundplade, bredde, effektiv støtteflade | 300 mm | |
Maskingrundplade, højde, effektiv støtteflade | 240 mm | |
Højdeindstilling af maskinbord | Håndsving | |
T-notens nominelle mål | 12 mm | |
Antal T-noter | 2 | |
T-not-afstand | 80 mm | |
Vægt | 83 kg | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 076560 16 |