{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 12 V | |
Producentbetegnelse | GDS 12V-115 | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3 Ah | |
Batterispænding | 12 V | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M12 | |
Maks. moment, hård | 115 Nm | |
Slagtal | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | Udvendig firkant | |
Værktøjsholder, mål | 3/8 tommer | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 1.200 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.600 min-1 | |
Vægt | 0,9 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 10 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
egnet til materiale | Stål | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074054 GDS12115 | |
EAN/GTIN | 3165140910705 | |
Producentnummer | 06019E0103 |