• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Vinkelskruetrækkerforsats, Type: WB1

Art.-nr.: 073920 WB1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type WB1
Maks. moment 11 Nm
Produkttype Skrueforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073920 WB1
EAN/GTIN 4002395378340
Producentnummer 4932430173

Betegnelse

Udførelse:

Passer til alle gængse skruetrækkere og boremaskiner. Gear i førsteklasses stål. Hjørnemål 30 mm. Lejepande med holdeflange til momentunderstøttelse kan drejes 360° trinløst. Holder magnetiseret, passer til 1/4 tomme bitsekskant.

Leveringsomfang:

Inklusive bitsæt med 10 dele.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven