LED-akku-lampe GLI12300

Art.-nr.: 073203 GLI12300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GLI 12V-300
ATEX-zone Ingen
Lysnet 300 lm
Brændetid 3 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-lampe
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Vægt uden batteri 0,15 g
Vægt inklusive akku 0,3 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073203 GLI12300
EAN/GTIN 3165140876179
Producentnummer 06014A1000

Betegnelse

Udførelse:

12 V arbejdslampe med 10 LED’er og to lysstyrketrin. Indstillelig vinkel op til 200°, ophængskrog, karabinhage og integreret magnet.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven