{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 14 V | |
Producentbetegnelse | ASW 14-14 | |
Motorkonstruktion | Børsteløs EC-motor | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 14,4 V | |
Momentområde | 3 Nm - 14 Nm | |
Omdrejningstalområde | 50 min-1 - 400 min-1 | |
Konstruktion | Stavvinkelskruemaskine | |
Vægt inklusive akku | 1,4 kg | |
Genstartsspærre | ja | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 071123 711258 | |
EAN/GTIN | 4014586877204 |