testo 316-4 sæt 1 Lækagedetektor

Art.-nr.: 0563 3164
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Revnekontrolmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 3164
EAN/GTIN 4029547010132
Producentnummer 0563 3164
L-nummer L40550 158

Betegnelse

Beskrivelse:

Lækager på et køleanlæg eller en varmepumpe har alvorlige konsekvenser. Systemet leverer ikke længere den nødvendige kølekapacitet, og i værste fald kan systemets komponenter blive beskadiget. For ikke at tale om miljøskaderne og de omkostninger, som din kunde pådrager sig. Du har brug for hurtige, pålidelige måleinstrumenter som testo 316-4 lækagedetektor for at kunne opdage selv de mindste lækager.Fordele ved testo 316-4 sæt 1 lækagedetektor
  • En all-rounder inden for lækagedetektion: Lækagedetektoren testo 316-4 (sæt 1) er en hurtig og pålidelig lækagedetektor til alle almindelige kølemidler
  • Praktisk sensorteknologi:Lækagedetektorens sensor overvåges permanent og viser fejlfunktioner eller forureninger på skærmen. Brug af testlækager er derfor ikke længere nødvendigt. Hvis sensoren er snavset, kan den nemt rengøres og er derefter klar til brug igen med det samme. Takket være den fleksible svanehals kan sensoren desuden placeres tæt på rørsystemet eller målestedet
  • Høj følsomhed:Den ekstremt høje følsomhed på ˂3g/a i henhold til EN 14624 muliggør pålidelig detektering af selv de mindste lækager. Drag pointer-funktionen angiver maksimale lækager, hvilket gør det lettere at lokalisere lækager
  • Pålidelige advarselsfunktioner:Hvis der findes en lækage, skifter displayet fra grønt til rødt. Et lydsignal indikerer også, at der er fundet en lækage. De medfølgende øretelefoner gør det også muligt at bruge testo 316-4 lækagedetektor i støjende omgivelser.
  • Flere muligheder for ammoniak: Til kølesystemer, der kører med ammoniak, kan du opgradere testo 316-4 lækagedetektor (sæt 1) ved hjælp af reservehovedet til ammoniak (NH3). Eller du kan købe testo 316-4 lækagedetektor (sæt 2) specifikt til ammoniak
  • Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven