testo 316-3 Lækagedetektor

Art.-nr.: 0563 3163
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Revnekontrolmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 3163
EAN/GTIN 4029547011849
Producentnummer 0563 3163
L-nummer L40550 143

Betegnelse

Beskrivelse:

Testo 316-3 lækagedetektor bør ikke være en del af professionelt køleudstyr: Den registrerer pålideligt alle almindelige kølemidler; takket være den høje følsomhed finder den selv de mindste lækager, og takket være den automatiske nulstilling registrerer den også lækager i allerede forurenede rum.
  • Alle fordelene ved lækagesøgeren testo 316-3 på et øjeblik Registrerer alle almindelige kølemidler: CFC, HFC, PFC Høj følsomhed på < 4 g/a - 1g/a i henhold til EN14624: 2012 - så den registrerer selv de mindste lækager Den er straks klar til brug uden at skulle vælge en kølemiddelkarakteristik Automatisk nulstilling - registrerer også lækager i allerede forurenede rum Visuel og akustisk alarm i tilfælde af lækage Sensor kan nemt og på få sekunder udskiftes Opfylder kravene i F-Gas-forordningen samt standarderne SAE J1627 og EN 14624:2012

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven