testo 205 - Startsæt

Art.-nr.: 0563 2052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperatur- og flowmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 2052
EAN/GTIN 4029547002328
Producentnummer 0563 2052

Betegnelse

Beskrivelse:

I fødevareproduktion spiller pH-værdien og temperaturen en nøglerolle. Med testo 205 kan du måle pH-værdien og temperaturen i halvfaste medier på samme tid. Da pH/temperatur-måleinstrumentet er ekstremt robust, især pH-målespidsen, bruges testo 205 ofte til at overvåge kvaliteten og modningsgraden af kød. For eksempel i slagterforretninger, slagterier og i kødforarbejdningsindustrien.Smart måleteknologi - fordele ved testo 205 til måling af pH-værdi og temperatur
  • T testo 205 gør det muligt at foretage pH-målinger i halvfaste medier. Den integrerede temperatursensor sikrer præcis temperaturkompensation og dermed nøjagtig pH-måling
  • PH-sonden er vedligeholdelsesfri, lækagesikker og ufølsom over for snavs takket være gelelektrolytten i sonden
  • Hulmembranen i pH-sonden muliggør hurtig, pålidelig pH-måling
  • Den kombinerede pH-målespids med temperatursonde kan udskiftes af brugeren. Dermed slipper du for at købe et nyt måleinstrument
Udstyr og funktioner i startsættet til pH-/temperaturmåleinstrument
  • PH-værdi og temperatur vises samtidig på det oplyste display. Du kan derfor altid holde øje med begge værdier
  • Den automatiske slutværdigenkendelse (auto-hold) registrerer måleværdien, så snart den er stabil. En advarselstone informerer dig, når måleværdien er stabil
  • Opbevaringshætte med gel: Opbevaringshætten, som er fyldt med gelelektrolyt og fastgjort til pH-proben, bruges til at opbevare proben mellem målingerne. Elektrolytgelen fremmer pH-sondens holdbarhed og reducerer vedligeholdelsestid og -omkostninger
  • Det medfølgende bælte-/vægbeslag gør det muligt at opbevare måleinstrumentet sikkert på væggen eller i et bælte
  • Kalibrering: pH-/temperaturmåleinstrumentet kan kalibreres på et, to eller tre punkter
  • Kalibreringsdoseringsflasker: Vores DAkkS-certificerede kalibreringsopløsninger er velegnede til kalibrering af pH-sonden. pH-sonden kalibreres i den integrerede doseringsåbning i kalibreringsdoseringsflasken. Dette garanterer økonomisk brug af kalibreringsopløsningen
  • Aluminiumskuffert: Den robuste kuffert gør det muligt at transportere pH-/temperaturmåleinstrumentet sikkert

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven