20 mm (3/4″) Udtagsstørrelse 1 13/16 ″ L.43,5 mm

Art.-nr.: 05410069
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05410069
EAN/GTIN 4018754009473
Producentnummer 05410069
L-nummer L60010 1062

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E (TESTVÆRDIER), ASME B 107,1
  • AS-Drive og HPQ højtydende stål op til 1 1/2″, forkromet

Egenskab:

  • d1: 61,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 33 mm
  • Længde [mm): 73 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/4″
  • t1: 34 mm
  • t2: 43,5 mm
  • Vægt: 605 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 13/16 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven