Hærdet enkeltprisme med bue 7 - 70 mm

Art.-nr.: 0522203
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0522203
EAN/GTIN 4029713056636
Producentnummer 0522203
L-nummer L40510 2216

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Fladhed, parallelisme og retvinklet tolerance er 4 µm
  • 2 x 90 graders riller
  • Endefladen og basen er vinklet

Beskrivelse:

Hærdet prisme med bue af specielt rustfrit stål, hærdet, prismaets parallelitet 0,004mm, 2x90° snit, levering i karton, dimension 100x75x75mm, til aksel-Ø 7-70mm.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Længde: 100 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven