• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3950 PKL Vinkelnøgle, tommemål, rustfri stål, 7/64″ x 119 mm

Art.-nr.: 05022711001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05022711001
EAN/GTIN 4013288117168
Producentnummer 05022711001
L-nummer L60020 2664

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets vinkelnøgle af rustfri stål fra Wera til skruer i tommemål med indvendig sekskant.
  • Rustfri stål undgår overførsel af flyverust.
  • Hex Plus profilen giver større kontaktflader i skruehovedet.
  • Kærveffekten reduceres derved til et minimum, der næsten eliminierer ødelæggelsen af skruehovedet.
  • Med sekskant kuglehoved på den lange arm: Via de kugleformede spidsprofiler er det muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, sådan at man dermed kan skrue ″om hjørner″.

Fordel:

  • Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
  • Til skruer med indvendig sekskant
  • Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
  • Med sekskant-kuglehoved på den lange arm
  • Tommemål

Leveringsomfang:

  • 3950 PKL Vinkelnøgle, tommemål, rustfri stål, 7/64″ x 119 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven