Beskrivelse:
Standard: ISO 9493
Måleområde: 1,5 mm
Målespændvidde/omdrejning: 0,5 mm
Rundskala: 0 ÷ 25 ÷ 50
Målekraft: 0,35 N
Opløsning: 0,01 mm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEe, med tilbagetrækningsstang): 10 µm
Måleafvigelse på displayet over hele måleområdet (MPEtot, med stang, der trækkes ind og ud): 13 µm
Måleafvigelse af displayet over et område på 1/10 omdrejning (MPEp 1/10): 3 µm
Måleafvigelse af displayet over et område på 1/2 omdrejning (MPEp 1/2): 5 µm
Måleafvigelse af displayet over et område på 1 omdrejning (MPEp 1): 6 µm
Gentagelsesgrænse (MPEr): 3 µm
Spændvidde for reversering af målte værdier (MPEh): 3 µm
Hus: metal
Kuglemåleindsats: hårdmetal
Roterbart skalablad
Aflæsningsretning: med uret
Dimensioner:
Gevind til måleindsats: M1.6
Skalablad, Ø: 40 mm
Længde måleindsats: 18 mm
Inkluderet i leveringen:
Sensorhåndtag med indbygget kuglemåleindsats Ø 2 mm
Nøgle til montering af måleindsats
Spændeaksel Ø 4 mm
Spændeaksel Ø 8 mm
Målerapport