Opbevaring af batterier - hvordan man opbevarer og oplader lithium-ion-batterier korrekt
Lithium-ion-batterier er nu en uundværlig del af hverdagen. De bruges i smartphones, laptops og tablets samt i batteridrevne skruetrækkere og boremaskiner på grund af deres høje energitæthed og kompakte design. Deres hurtige opladning og høje effektivitet på op til 95% forklarer også, hvorfor litium-ion-batterier er så populære, men de indebærer også nogle risici. Du kan finde ud af, hvordan du kan beskytte dig selv og dit produktionsmiljø mod skader som følge af batteribrande på denne side og i vores QuickTip om dette emne.
Risiko for brand på grund af lithium-ion-batterier - termisk løbskhed
Man hører ofte om litium-ion-batterier, der pludselig bryder i brand, men det bør ikke få dig til at gå i panik. Overophedning kan være forårsaget af forkert håndtering eller beskadigelse af batteriet. Denne overophedning kan tilskrives termisk løbskhed, som opstår som følge af den elektrokemiske struktur i lithium-ion-batterier. Litium er et meget reaktivt metal, der let reagerer med andre stoffer, hvilket kan resultere i høje temperaturer. Disse høje temperaturer kan forværres yderligere ved brug af brandfarlige og brændbare stoffer i elektrolytterne. En fejl i eller skade på en celle i batteripakken kan endda være nok til at udløse en eskalerende proces, hvor temperaturen stiger mere og mere.
Når en kritisk temperatur nås, kan en ukontrollerbar kædereaktion starte, som kan føre til, at batteriet løber løbsk. Det er derfor vigtigt, at du opbevarer og oplader dine lithium-ion-batterier korrekt og undgår skader for at minimere risikoen for overophedning og dermed risikoen for brand.

Korrekt opbevaring af lithium-ion-batterier
Det vigtigste at huske på, når man opbevarer et lithium-ion-batteri, er, at man kun opbevarer det i overensstemmelse med producentens specifikationer. Det gælder også, hvis der ikke findes et sikkerhedsdatablad. I så fald anbefaler vi, at du følger brugerinformationen. Uanset hvad anbefaler vi, at du beskytter litium-ion-batterier mod kortslutning, skader samt fald og væltning, når du opbevarer dem.

Korrekt opladning af lithium-ion-batterier
De grundlæggende regler for sikker opbevaring, der er nævnt ovenfor, gælder også for opladning. Desuden bør du sikre dig, at du kun bruger egnede opladere. Du skal også overholde specifikationerne for temperatur, fugt, snavs og støv.
Vores løsninger til sikker opbevaring og opladning af lithium-ion-batterier - sikkerhedsskabe
Sikkerhedsskabe er den ideelle løsning til opbevaring og opladning af Li-ion-batterier, da de ikke kun kan bruges til korrekt opbevaring af batterier, men også til at beskytte miljøet mod mulige farer. De yder ikke kun beskyttelse mod interne faktorer, men også mod eksterne faktorer.

Bortskaffelse af lithium-ion-batterier
Risikoen for brand fortsætter, selv efter at du er holdt op med at bruge et batteri. Det resulterer ofte i brande i affaldscontainere. Du må ikke smide lithium-ion-batterier eller andre typer batterier i husholdningsaffaldet, da indtrængende vand kan resultere i brande, der er meget svære at slukke. Du kan aflevere batterier, hvor du har købt dem, samt på returstationer eller genbrugspladser..
Du skal også være opmærksom på, at der er forskellige gældende regler for bortskaffelse og transport afhængigt af batteriets vægt. Hvis dit batteri vejer under 500 gram, som det f.eks. er tilfældet med mobiltelefonbatterier, skal du afmaske polerne og transportere batteriet i en plastikpose. Da litium-ion-batterier, der vejer over 500 gram, betragtes som farligt materiale, skal der tages hensyn til yderligere regler ved bortskaffelse. Du skal opbevare dem i en separat beholder til farligt materiale, mærke den med "litiumbatterier til bortskaffelse" og vedlægge en godkendelse af farligt materiale sammen med en faremærkning og UN-nummeret.