VÆRKTØJSUDLEVERINGSSYSTEMER – DEN SMARTE LØSNING TIL ET SUCCESRIGT VÆRKTØJSMANAGEMENT
Vareudleveringssystemer forsyner medarbejderne med brugsartikler, låneværktøjer, elektronikartikler, moduler og personlige værnemidler. De bruges i talrige brancher:
- Automobilindustri
- Maskinkonstruktion
- Spåntagning
- Luftfart
- Skibkonstruktion
- Medicoteknik
TIDSKRÆVENDE C-DELS-MANAGEMENT

Den største udfordring i indkøbsprocessen er C-artikler. De købes i små mængder og sørger derfor for stort administrativt arbejde i indkøb. Forholdet mellem indkøbsvolumen og arbejde ligger på ca. 20 til 80. Derfor opstår der høje omkostninger.
En yderligere udfordring ligger i personale. I produktionsfirmaer skal vareudleveringen i bedste tilfælde være besat 24/7. Er det ikke tilfældet, kan resultatet være ukontrollerede udtagelser og svind. I uheldigt tilfælde kan det sågar føre til produktionsstop pga. ikke tilstedeværende dele eller værktøjer. Derudover kan det være meget tidsintensivt at finde de enkelte artikler. Der bindes ikke mindst pga. lagerbeholdning kapital.

En effektiv løsning: Den smarte værktøjsudlevering
Takket være moderne teknologier kan du opnå besparelser på op til 50 procent i indkøbsprocessen. Intelligente, automatiserede værktøjsudleveringssystemer forener bestilling, opfyldning og lagring.
De garanterer en sikker udlevering hele døgnet, da der kan laves en personlig adgang til hver medarbejder. Denne fungerer eksempelvis med PIN og password, RFID-chip eller fingerprint.
Varerne er desuden 100 procent disponible. Såsnart der opnås en minimumbestand, meldes det automatisk af systemet. Således kan du sende en ny ordre eller anvende den automatiserede bestillingsproces i systemet. Et produktionsstop pga. manglende adgangsmulighed til varerne eller værktøjerne forhindres vha. nødoplåsning på samtlige skabe.

Smarte værktøjsudleveringssystemer forvalter omkostningssteder, ordrenumre samt flere leverandører. Derved optimerer du dine indkøbsprocesser og kan klare C-artikler meget prisfordelagtigt. En intelligent software er derved essentielt. Den skal tilbyde en intuitiv betjening, automatisk sende bestillinger, gøre administration nemmere og muliggøre statiske evalueringer takket være Controlling-Tools.

SUCCESRIGT VÆRKTØJSMANAGEMENT I PRAKSIS
Talrige virksomheder arbejder allerede med intelligente vareudleveringssystemer. En af dem er DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH i Neumünster, som anvender systemet Tool24 Smartline fra GARANT til deres værktøjsmanagement:
„Den intelligente værktøjsudlevering bruges flere gange dagligt og letter forsyningen af medarbejderne med værktøjer – speciel i løbet af nattevagten, når den regulære værktøjsudlevering ikke mere er besat og man kan betjene sig selv ved de robuste skabe med op til 90 skuffer.“
Fabriksledelsen ville have, at de ca. 500 medarbejdere også i tre forskellige vagter altid har adgang til det nødvendige værktøj. Samtidig skal medarbejdernes transporttider forkortes markant. På grund af forskellige fabrikshaller på arealet kan de nogen gange blive længere og tidskrævende. VEd hjælp af anvendelsen af det innovative værktøjsmanagement kunne fabriksledelsen ikke kun optimere arbejdsprocesserne, men også øge medarbejdernes tilfredshed markant.

FORSKELLIGE TYPER AF VÆRKTØJSUDLEVERINGSSYSTEMER
Der findes to typer værktøjsudleveringer. Enkeltudleveringssystemer har forskelligt store rum. I hvert rum er der kun en artikel. I skuffe- eller spindsystemer ligger der derimod flere artikler i en skuffe eler et rum. Disse udførelser er meget pladssparende. Takket være praktisk tilbehør kan du desuden tilpasse det automatiske lager flekibelt iht. dine behov og dermed øge produktiviteten. Hertil hører for eksempel stregkodescanner samt RFID-scanner.
Ligesom ved værktøjsskabe findes der systemer i talrige udførelser. De skelnes især ved hjælp af:
- Størrelse
- Maksimal bæreevne
- Antal og størrelse af skuffer
- Låsesystem
- Strømtilslutning til ladning af akkus
- Tilbehør til skuffer-/ruminddeling

MODULÆRE OG FLEKSIBLE SYSTEMER – TREND I FREMTIDEN
Innovative modeller i værktøjsudleveringen er især udformet modulært og muliggør dermed maksimal fleksibilitet. Således kan du vælge skabsrummene i størrelsen, der svarer til dine individuelle krav, og sammenfatte forskellige variationer til et samlet system. Ved hjæp af en central styringsenhed kan man forvalte det automatiske lagersystem effektivt. Derudover kan man optisk og funktionelt bedre og bedre indlemme udleveringsskabene i den bestående værkstedsindretning.
Allerede i dag har moderne værktøjs- og vareudleveringssystemer en intelligent software-styring.Takket være forskellige interfaces kan de kommunikere med andre systemer. I fremtiden vil de endnu stærkere udvikle sig til forbindelsesleddet mellem indkøbs- og produktionssystemerne. Derved er et gennemgående og intelligent C-Artikel-management muligt, hvilket reducerer arbejdet ved indkøb signifikant.
Få mere at vide om de innovative vareudleveringssystemer fra GARANT:
Udover værktøjsudleveringssystemer hører også arbejdspladssystemer, værktøjsskabe, værkstedsvogne, transportvogne, lagerteknik, miljøteknik, stigeteknik samt rumsystemer og containere til værkstedsindretning. Få også mere at vide om temaerne ergonomi på arbejdspladsen og 5S-metoden. Her kommer du til oversigten.

HOFFMANN GROUPS OMFATTENDE SERVICE
Hoffmann Group tilbyder førsteklasses service fra ét sted. Vores kompetente fagrådgivere til værktøjsudleveringssystemer støtter dig i løbet af hele processen – fra rådgivning, demonstration i vores hus, planlægning til levering og opstart. Derudover skoler vi efter ønske dine medarbejdere og administratorer, så de kan lære det nye system at kende.Efter succesrig installation af dine nye værktøjsautomater står vores rådgiver gerne viderehen til rådighed – personligt, pr. e-mail eller pr. telefon.
Hvilke elementer, der også hører til en ergonomisk og funktionel værkstedsindretning, finder du på vores oversigtsside.