SØRGE FOR ORDEN I INDUSTRIFIRMAER MED VÆRKTØJSSKABE

På værksteder og i industrifirmaer arbejder medarbejderne hver dag med talrige værktøjer og smådele. Værktøjsskabe og reoler hjælper med at organisere arbejdsprocesserne bedre. De forskellige materialer er overskueligt sorteret og kan derved findes hurtigt. Således spilder medarbejderne iikke tid med at lede efter det passende værktøj. Derudover er arbejdsudstyret sikkert opbevaret og bliver ikke beskidt.

Ved valget af det rigtige værktøjsskab skal du være opmærksom på visse kriterier for at finde den optimale løsning til din anvendelse og rumsituation og undgå fejlinvesteringer:

  • Skabstype
  • Skabstørrelse
  • Skuffer eller lågetyper
  • Indvendigt udstyr
  • Fleksibilitet
  • Ergonomi

HVAD SKAL DER TAGES HENSYN TIL VED VÆRKSTEDETS INDRETNING

Principielt vigtigt for valget af en værkstedsindretning er den nødvendige kvalitet og funktionalitet. Kun med det rigtige valg skaber du det bedste arbejdsgrundlag for dine medarbejdere til at arbejde effektivt. Men der skal også tages hensyn til faktorer som lys, plads og transportrum ved planlægningen – ligesom ergonomiske faktorer, for at medarbejdernes sundhed skånes.

En fleksibel anordning og hurtig ombygning af værkstedsindretningen spiller i vores nutidige dynamiske arbejdsverden en stadig større rolle. Moderne værkstedsindretnings skabssystemer baserer derfor på en standardiseret raster. Det muliggør modulopbygning af de enkelte skabe og andre elementer.Modulerne kan placeres individuelt ved siden af hinanden og over hinanden for at udnytte den plads, der står til rådighed, optimalt og skabe effektive arbejdsprocesser.

Disse kriterier skal du tage hensyn til ved valget af et værktøjsskab:

Valg af låger

De klassiske værktøjsskabe er udstyret med skuffer. Disse findes med forskellige skuffefronthøjder, så du kan vælge den rigtige konfiguration alt efter behov. Normale skabe til lagring af værktøjer og maskinsideskabe er normalt udstyret med fløjdøre. Du kan dog også vælge skydedøre eller jalousier, ved mindre plads. Dører med vinduer hjælper med orienteringen.

Komplet bestykket eller individuelt konfigurerede værktøjsskabe

Ved mange producenter kan du vælge mellem to typer skuffeskabe. De komplet bestykkede værktøjsskabe er allerede indrettet med skuffer og hylder. Den anden option er individuelt konfigurerede stålskabe: Du vælger et kabinet i den tilsvarende størrelse samt de skuffer og hylder, som du har brug for. Læg derved mærke til forskellen mellem kabinethøjde og nyttehøjde (kabinethøjde – 100 mm = nyttehøjde).

Skuffeskab, universalskab eller specialskab

Vigtigt ved valget af det rigtige skab er specielt anvendelsesformålet. Til lagring af værktøj anvendes primært et skuffeskab. Skal du lagre forskellige ting, er et universalskab med fløj- eller skydedøre og hylder den bedste afgørelse. Disse findes også bestykket med åbne lagerbokse, hvis du skal lagre mange smådele. Til området spåntagning tilbydes specielle CNC-skabe, hvor de dyre CNC-værktøjer kan opbevares sikkert og overskueligt. Hvis beskyttelse mod skader gennem elektrostatisk afladning er nødvendig, er den ideelle udrustning ledende ESD-værktøjsskabe.

UDSTYRSMULIGHEDER TIL DINE VÆRKTØJSSKABE

Metalskabe og skuffereoler kan alt efter model udstyres forskelligt.

Skuffer og hylder

Skuffer giver orden i værktøjslagret. De kan fås i forskellige højder, fra 50 mm til 300 mm og mere. Til bedre orientering er skuffeskabe udstyret med udskiftelige sedler, der kan skrives flere gange på. Takket være specielle stansninger kan du anvende slidsskillelister, der sørger for endnu mere orden. Modellerne har helt udtræk, således at medarbejderne let kan få fat i de enkelte værktøjer. Hylderne findes som udtrækkelige og faste udførelser.

Inddelingsmateriale


En effektiv arbejdsorganisation baserer blandt andet på en ren og overskuelig ordensstruktur. Inddelingsmaterialer som beholdere, slidsskillelister, skillevægge, bokse og skumindlæg hjælper med at finde den rigtige plads til hvert værktøj.

Hylder og afdækningsplader


For at bruge værktøjsskabenes overside optimalt, kan du udstyre din værkstedsindretning med speciel belægning – eksemplevis med rullestop på kanten, afdækningsplader i bambus eller trælag, antiskrid-måtter eller rillegummimåtter.

Sikkerhedsteknik


Værkstedsskabe og universalskabe kan også fås med forskellige sikkerhedsteknologier.

Hertil tæller:

  • Låsbare skuffer og låger:
  • Enkeltudtrækssikring, der forhindrer, at man kan åbne flere skuffer af gangen.
  • Enhånds-skuffe-enkeltoplåsning, der forhindrer at skufferne åbner under transporten ved modeller som mobile montagevogne.
  • Nivellersokkel med individuelt indstillelige skabfødder ved ujævnheder i gulvet.
  • ESD-værkstedsskabe til sensible områder i firmaet.

Skabsbelysning

Med moderne LED-teknologi kan du belyse værkstedsskabe med fløj- eller skydedøre optimalt, enten ved hjælp af en belysning i siden til det komplette indvendige rum eller de enkelte rum. Belysningen kan både indstilles som permanent belysning eller som belysning ved åbnede dører. Med en skabsbelysning forbedrer du desuden ergonomien og arbejdssikkerheden.

FORSKELLIGE VÆRKTØJSSKABSTYPER

Der findes forskellige typer værktøjsskabe. Hvilke af disse varianter der kan bruges i dit firma, afhænger af de individuelle behov. Storrumsskabe giver plads til større værktøjer. Vertikalskabe muliggør en let adgang til arbejdsapparaterne. Tunglastskabe kan bære op til 200 kilogram pr. skuffe eller hylde. Hjørneskabe skaber ekstra plads, for eksemel en L-formet skranke. De enkelte modeller kan fås i forskellige størrelser og med forskelligt udstyr.

GARANT GridLine værkstedsindretningssystem

Værktøjsskabe med system til individuelle krav.

Værktøjsskabe

Til den overskuelige organisation af alle værktøjer.

Universalskabe

Dermed kan forskellige apparater, smådele eller mapper opbevares sikkert.

Storrumsskabe

Her finder også større værktøj den rigtige plads.

Tunglastskabe

A particularly strong addition to your workshop equipment.

Vertikalskabe

Til en sikker og overskuelig lagring af værktøjer, målemidler og personlige værnemidler.

Udover værktøjsskabe hører også arbejdspladssystemer, værktøjsudleveringssystemer, værkstedsvogne, transportvogne, lagerteknik, miljøteknik, stigeteknik samt rumsystemer og containere til værkstedsindretning. Få også mere at vide om temaerne ergonomi på arbejdspladsen og 5S-metoden. Her kommer du til oversigten.

ØNSKER DU FAGLIG RÅDGIVNING?

Kompetent rådgivning til din værkstedsindretning
Som systemleverandør af kvalitetsværktøj og værkstedsindretning står Hoffmann Group kompetent ved din side. Vi rådgiver producentuafhængigt ved valget af hvilke værktøjsskabe og universalskabe, der er passer bedst til dine krav. Derudover støtter vi dig med en CAD-baseret planlægning ved indretningen af dit værksted, din lagerhal eller dine kontorer. Med vore pålidelige leverings- og montageservice kan du efter kort tid bruge din nye værkstedsindretning.
Hvis du har spørgsmål står vi gerne til rådighed personligt, pr. e-mail eller pr. telefon.

Forespørgel om personlig rådgivning

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven