TRANSPORTVOGNE – TIL SIKKER TRANSPORT AF GENSTANDE

I ethvert firma transporteres der dagligt forskellige ting. Derved kan det dreje sig om pakker, dokumentmapper, apparater, varer eller værktøjer. Med en transportvogn kan man nemt transportere ting indenfor firmaet. Det gør arbejdet lettere og die interne processer hurtigere. Derudover skåner transportvogne den enkelte medarbejders kræfter og ryg. På grund af arbejdsbeskyttelsesloven er arbejdsgiveren derudover forpligtet til, at beskytte sine ansatte mod for tungt arbejde. I små rum er transportvognenes lille bredde en yderligere fordel, for at varerne let kommer fra A til B.

Mange forskellige anvendelsesområder til transporthjælp

Transportwagen sind ein wichtiger Bestandteil in der innerbetrieblichen Logistik. Ihre Einsatzgebiete reichen von Lagerhallen, Büros und Paketdiensten über Versandabteilungen bis hin zu Gastronomie und Außendienst. Für jeden Bereich gibt es unterschiedliche Modelle in verschiedenen Größen. Sie lassen sich in folgende Kategorien einteilen:

  • Transportgeräte wie Transportwagen, Transportkarren und Transportroller
  • Hubtechnik und Hebetechnik
  • Schüttgutbeförderung wie Muldenkipper

TYPER AF TRANSPORTAPPARATER

Transportvogne findes i forskellige udførelser:

Transportvogn

De består af en lastflade på fire hjul med et ergonomisk greb. Alt efter model kan de bære forskellig last. Til højere arbejdssikkerhed er de udstyret med mindst en bremse.

Bord- og etagevogn

Denne type for transportvogne gør det muligt at transportere varer på to eller flere etager. Bordvognen består af to til tre etager, etagevognene minder om en mobil reol. Begge varianter kann konciperes med beholdere i stedet for reolerhylder for at forhindre at genstande falder ned eller væske løber ud under transporten. De indsattse hylder er i træmaterialer eller stål. Højdeindstillelige transportvogne har desuden den fordel, at lasthøjden kan sættes til samme højde som f.eks. arbejdspladen. Derved kan lasten skubbes direkte fra arbejdspladen til bordvognen uden at den skal løftes.

Gittervogne og rullecontainere

Disse også betegnet som kassevogne udførelser egner sig specielt til tekstilier eller planter. De har høje gitteragtige sidevægge, hvorved varerne kan stables højt. Kassevognene er lukket hele vejen rundt og beskytter de lagrede genstande mod tyveri.

Montage- og materialevogne

Hvis medarbejderne i et firma arbejder med mange smådele, letter montage- eller materialevogne processerne. Alt efter model kan de udstyres med hulvægge, hylder, beholderlister, åbne lagerbokse og multifunktionsskinner. Således kan man transportere, lagre og og til enhver tid stille kompakte, uhandelige samt smådelsartikler sikkert til rådighed på arbejdspladsen.

Sækkevogne

Løse materialer som pakker kan nemt bringes fra A til B på sækkevogn. Sækkevogne findes også med hjulstjerne til trappekørsel.

Transportvogne til løfteteknik

Specielt i lagerhaller, hvor medarbejderne skal løfte store vægte præcist i højden, kommer løfteteknik til anvendelse. Dertil egner løftebordvogne elller gaffeltrucks sig, med hvilke de ansatte ksn bevæge eksempelvis euronormbeholdere eller europaller sikkert. Løftebordvogne har desuden den fordel, at ladehøjden f.eks. kan indstilles til samme højde som arbejdspladen.

Transport af styrtegods

Dumperen er konciperet til transport af jord, grus, sand eller træ- og metalspåner og forsynet med en aftapningshane og et hjulsæt. Takket være deres konstruktion kan nogle modeller transporteres med en gaffeltruck.

HVAD MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ VED VALGET

Hvis du vil udstyre dit firma med transportsystemer, findes der en række kriterier, du skal tage hensyn til ved valget:

Enkel at håndtere

Transportapparaterne skal i første linje lette medarbejdernes arbejde. Højdeindstillelige transportvogne kan tilpasses den tilsvarende medarbejders arbejdshøjde. Klapbare vogne kan du nemt gemme væk og således spare plads, lige meget om i køretøjet eller firmaet. Skridfaste greb sørger for, at transporthjælpen ligger sikkert i hånden, også med våde eller fedtede hænder. Derudover muliggør specielle sækkevogne med ekstra hjul behaglig transport på trapper.

Høj kvalitet

Lige meget om det er tale om pakkevogne, bordvogne eller sækkevogne – apparaterne skal være af høj kvalitet, for at de kan klare de daglige krav. En stabil stålkonstruktion samt et stille køreværk giver den nødvendige robusthed samt behagelig komfort.

Passende bæreevne

For at lagervogne kan transportere varer eller genstande sikkert, skal du lægge mærke til mask. bæreevne. Alt efter model kan de for eksempel ligge på 250, 500 eller 1.200 kg. Derudover skal lastfladerne være tilstrækkeligt store.

Praktisk tilbehør

Nogle transportapparater er modulære og kan derfor udvides fleksibelt, eksempelvis med hulvægge, mellemhylder eller ekstra skuffer. Et klembræt, som du monterr på bordvognen, hjælper for eksempel med at kommissionere varer.

Hvilken transporthjælp er den rigtige? Her finder du de vigtigste varianter:

Transport- og bordvogne

Fra bordvogn til etagevogn til de mest forskellige krav.

Montagevogn

Organisere smådele overskueligt og transportere dem enkelt.

Klapvogne

Pladssparende og enkle at håndtere.

Løftevogne

Kraftsparende transportsystemer til lagerhaller.

Dumpere

Styrtegods kan nemt transporteres og hældes ud.

KOMPETENT RÅDGIVNING OM TRANSPORTSYSTEMER

Profiter af know-how fra Hoffmann Group som systemleverandør til industrien. Vi hjælper dig med indretningen af dit firma – begyndende med producentuafhængig produktrådgivning over 3D-planlægning til levering og montage. Vores fagrådgivere for transportvogne vælger sammen med dig modellerne, der passer til dine krav. Vi står til rådighed personligt, pr. E-Mail og pr. telefon.

Forespørgel om personlig rådgivning

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven