RUMSYSTEMER OG CONTAINERE – FLEKSIBLE LØSNINGER TIL ETHVERT BEHOV

Rumsystemer er en storartet opfindelse: De skaber i en håndevneding nye rum – helt uden omfangrigt byggearbejde. Dermed kan man designe produktionshallen, byggepladsen eller fabriksarealet præcist, som du har brug for det. Hurtigt og omkostningsfordelagtigt opstår der ekstra plads – temporært eller permanent.
Der, hvor der på trods af højlydt produktion skal arbejdes koncentreret, kan man skabe rolige steder. Et mesterkontor kan være midt i der, hvor det sker, og alligevel beskyttet mod larm eller støv. Og hvis du gerne vil adskille arbejdsområder, er det også muligt uden problemer. Mens rum- og skillevægssystemer baserer på adskillelse af rum og skillevægge, giver containere en kompakt verden for sig selv. Dermed erstatter de ikke kun byggevogne, de sakber også robuste omgivelser til transport og ekstreme betingelser. Her får du flere infos om de forskellige muligheder for at skabe rum.
RUM- OG SKILLEVÆGSSYSTEMER – TIL AREALER BENYTTET EFTER BEHOV

Lige meget om det handler om social- og pauserum eller om kontor- og arbejdsrum til teams eller arbejdsområder indenfor dit firma: Rum- og skillevægssystemer sørger for en effektiv rumudnyttelse, bedre overskuelighed og klare arbejdsprocesser. De typiske anvendelser for rumsystemer er hal- og mesterkontorer, disse er lukkede og beskytter mod larme og snavs. Skillevægssystemer vælges oftere til produktions- eller forvaltningsområder. De er specielt hjælpsomme, hvis man har brug for et variabelt system til drift og lager, for eksempel til hurtig egen opbygning af afspærringer og rumdelere. Iht. modulprincippet kan man kombinere de enkelte elementer efter individuelle ønsker, således at der kan skabes et optimalt område til ethvert anvendelsestilfælde.
Tilsvarende lagerskabe kan du integrere pasningspræcist i din rumløsning. Et-etages løsninger er ligeså mulige som to-etages eller rumløsninger med en stålkonstuktionsplatform. Lyd- eller brandbeskyttelsesrestemmelser kan der uden problemer tages hensyn til i enhver variation. I alle tilfælde profiterer du af en enkel, ordentlig og hurtig opbygning uden malerarbejder og en optimal lyddæmpning. Derudover er rumsystemer takket være deres fleksibilitet specielt rentable.


CONTAINERE – MOBILE OG ROBUSTE
Takket være deres mobilitet og modstandsdygtighed findes der for containere en stor bredde af anvendelsesmuligheder. Som værksteds- eller servicecontainere bliver den til fleksibel helpdesk, til go-to-sted for reparationer eller til serviceydelsescentrum. Rumcontainere kan desuden anvendes som kontor- og salgsrum. Den hyggelige indretning sørger for høj komfort – døre, vinduer, strøm samt TV- og computerudstyr kan man ikke leve foruden i dag. Industricontainere skal opfylde andre krav. De beskytter f. eks. store strømaggregater og strømanlæg mod ekstreme vejrbetingelser og er tilsvarende bestandige og robuste.

Typiske anvendelsesområder for containere
Containere kan anvendes på mange forskellige måder:
- Offshore: Til betingelserne på havet skal containere være absolut sødygtige. Apparater i rustfrit stål er den bedste beskyttelse mod korrosion.
- Overdæk: Skibscontainere er specielt stabile. Udrustningen skal kunne gøres godt fast og holde til høj bølgegang.
- Transportcontainere til skib, jernbane eller lastbil: Denne klassiske container kan også ombygges til service-container, for eksempel til vedligeholdelsesopgaver på transportvejen.
- Byggeplads: Byggepladscontainere er typiske rumcontainere, der anvendes som mobil arbejdsplads (f. eks. som byggepladskontor) eller som indkvartering.
- Ekstreme klimabetingelser: Lige meget om det er ørken eller Antarktis: Containere anvendes her som beskyttelsesrum, for at bevare mennesker og materiale mod vejrets skadelige indflydelse.
- Værksted: Et mobilt værksted kan både indrettes temporært og permanent med containere.
- Produktion og fremstilling: Indenfor et produktionssted giver containere lukkede rum som kontor eller værksted.
- Lager: Også til lagring kan en container være optimal til at beskytte varer mod snavs, støv eller temperaturindflydelser.
- Farlige stoffer: Containere til farlige stoffer hjælper med at lagre farlige stoffer iht. loven. De kan også fås som vandbeskyttelses- og brandbeskyttelsescontainere.
Det passende container-udstyr iht. dine ønsker
Enhver container kan udstyres individuelt lige præcis, som du vil og som det svarer til anvendelsesformålet. Her er der nogle eksempler på populært udstyr:
Her får du mere at vide om standardiserede og individuelle containerløsninger:
Udover rumsystemer og containere hører også arbejdspladssystemer, værktøjsskabe, værktøjsudleveringssystemer, værkstedsvogne, transportvogne, lagerteknik, miljøteknik samt stigeteknik til værkstedsindretning. Få også mere at vide om temaerne ergonomi på arbejdspladsen og 5S-metoden. Her kommer du til oversigten.

VI HJÆLPER DIG LIGE FRA BEGYNDELSEN
Mulighederne for rumsystemer er store og kravene er individuelt forskellige. Desuden skal der tages hensyn til komplekse faktorer som f. eks. ergonomi, effektivitet, transportveje og brandbeskyttelsesbestemmelser. Vores fagrådgivere for værktstedsindretning ledsager dig fra planlægning til montage og støtter dig i løbet af projektet. I personlig samtale, pr. telefon eller pr. e-mail får du at vide, hvilke produkter og rumløsninger er passende for dig – fra profis til profis.