LAGERREOLER TIL DIN VIRKSOMHED – MERE SIKKERHED OG OVERSKUELIGHED

Når det drejer sig om den rigtige lagerreol eller lagerskab, skal du ikke indgå kompromisser. Dine medarbejderes og dine varers sikkerhed er for vigtig. Specielt ved tunglastreoler er det selvfølgeligt, at stabilitet og sikring er det allervigtigste. Et klogt lagersystem fører dog ikke kun til at alt er sikkert på sin plads, det sørger også for bedre overskuelighed og effektive processer. Vi præsenterer de vigtigste reoler til din lagerindretning – fra enkle metalreoler eller kontorreoler til tunglastreoler og reoler med stor spændvidde. Derudover viser vi dig, hvad du skal være opmærksom på ved anskaffelsen af dit lagerbehov.

HVAD BETYDER DET AT LAGRE SIKKERT

Talrige lovmæssige regler og forskrifter beskæftiger sig med sikker lagring.

Dertil hører tilsvarende retninglinjer til lagerindretninger og -apparater (BGR) eller kvalitets- og kontrolbestemmelser fra RAL forbundet. Allerede ved planlægning og montage af lagerindretninger er der mange ting, der skal tages hensyn til. For eksemple gulvbeskaffenhed, der har indflydelse på den maksimale bæreevne og gulvfikseringen af reoler og skabe.


Sikker lagring indeholder i hvert tilfælde mange aspekter, som også bliver påvirket af, hvilke materialer og artikler, du vil lagre:

  • Sikret mod tyveri Værdifulde varer skal lagres bag lås – enten i et tilsvarende lagerskab eller i sikkert aflåselige rum.
  • Processikkert For eksempel til produktionsproces-styring ved hjælp af kanban-systemer eller såkaldte intelligente arbejdspladser.
  • Lagre farlige stoffer sikkert Et vigtigt tema i miljøteknikken (link til tema) med talrige retslige bestemmelser.
  • Lagre tunge emner Her er for det meste tunglastreoler nødvendige, der har den passende bæreevne.
  • Lagre smådele
    De skab lagres beskyttet og nemme at få fat i – magasinkasser, smådelsbeholdere eller skuffeskabe hjælper med det.

DEN RIGTIGE LAGERINDRETNING – DETTE SKAL DU TAGE HENSYN TIL

Ved lagring af dine materialer er disse tips en hjælp:

Udnyt dine rum fornuftigt

På store arealer kan du anvende reoler med stor spændvidde, grenreoler eller pallereoler. Gange skal have nok plads til at rangere med lagerbetjeningsapparater eller gaffeltrucks (vær opmærksom på transportveje). Til mindre rum kan man bruge universal- og hyldereoler samt skuffereolanlæg til at lagre mindre dele overskueligt.

Tænk på standsikkerheden

Afgørende for en optimal standsikkerhed er forholdet reolhøjde til reoldybde. Som tommelfingerregel gælder: 5:1 ved åbne reoler og 4:1 ved skabe eller reoler med låger. Gulv- og vægmontage skal i hvert fald planlægges samt en tværforbindelse af reolerne.

Vær opmærksom på en regelmæssig reolinspektion

Lagerindretninger i Tyskland skal kontrolleres årligt, om de er driftsikre. Denne sikkerhed kræver den europæiske norm DIN EN 15635 og virksomhedssikkerhedsforordningen samt DGUV regel 108-007 (BGR 234) for lagerfirmaer. Foreskrevet er en årlig inspektion af lagerindretninger gennemført af fagkyndige personer. De skal hjælpe med at finde skader, undgå afbrydelser i arbejdsprocessen og arbejdsulykker samt bevare værdier.Reolinspektionen kan gennemføres i løbende drift som synskontrol. Dermed skal afbrydelser i processen reduceres til det nødvendigste. Reolerne kontrolleres for overholdelsen af forskrifterne til beskyttelsforholdsregler, reoldele og ladning. Reolerne kontrolleres også for synlige skader, forformninger eller manglende dele. Dette gælder for de mest forskellige reoler som f. eks.:

  • Hyldegulvreoler
  • Pallereoler
  • Grenreoler
  • Indkørselsreoler
  • Gennemkørselsreoler
  • Gennemløbsreoler
  • Fler-etages-indretninger.

Hvilken lagerreol er den rigtige?

Et stort sortiment af forskellige reoler sørger for, at der findes den rigtige til ethvert behov. Derved skelnes mellem forskellige reoler med hylde-bæreevne op til 250 kg og over 250 kg. REoler med en bæreevne ≤ 250 kg må principielt ikke lades med lagerbetjeningsapparater/ gaffeltrucks.

Her præsenterer vi de vigtigste udførelser:

Universalreoler

De er stabile, nemme at montere og meget alsidigt anvendelige: GARANT universalreoler kan købes som basis- og som påbygningsreoler.ral purpose racks

Reoler med stor spændvidde

Til liggende lagring af langt og voluminøst lagergods anvendes reoler med stor spændvidde. Det kan realiseres med reolbredder op til 2500 mm.

Grenreoler

Grenreoler består af lodrette reolstandere, hvor grenarmene er monteret. Denne reolkonstruktion bruges til lagring af langgods som rør eller jerndragere.

Tunglastreoler

Lige meget om det er motorer, stanse- eller sprøjteværktøjer eller paller: Tunglastreoler optager tungt gods sikkert. Hel- eller deludtræk letter ind- og udlagringen.

Mappe-/kontorreoler

Kontorreoler har et mellemanslag, således at mapper og bilag ikke skubbes igennem ved en fejltagelse. Således kan man bestykke begge sider.

Pallereoler

Pallereoler kan lagre forskellige paller på tværs eller på langs. De kan til ethvert anvendelsestilfælde udvides med mange komponenter.

DU LEDER EFTER DIN ØNSKEREOL? LAD DIG RÅDGIVE!

Vores fagrådgiver for værkstedsindretning kender alle muligheder. Således finder du den bedste reolløsning for din virksomhed.

Vores eksperter står gerne til rådighed i en personlig samtale, pr. telefon eller pr. e-mail.

Forespørgel om personlig rådgivning

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven