ØJENVÆRN – FØRSTEKLASSES BESKYTTELSESBRILLER TIL DINE ØJNE
Dit syn er værdifuldt – beskyt det
Ca. 85 % af sanseindtrykkene optager vi med øjenene. Intet andet organ formidler os så mange informationer. Desto vigtigere er det at beskytte vores syn mod negative indflydelser af enhver type. Hertil hører mekaniske farer, ligeledes faste partikler, støvpartikler, spåner eller splinter. Disse kan trænge ind i øjet og skade synet nogen gange sågar irreversibelt. Kemiske skader som ætsning udløses gennem faste, flydende eller gasformede stoffer – for eksempel gnnem syre, lud, dampe og røg. Desuden kan UV-lys, laserstråling, infrarødt, men også synligt lys uden tilstrækkeligt øjenværn forårsage optiske skader. Derudover findes der termiske farer for øjnene gennem ekstrem varme eller kulde samt elektriske risici, f.eks. høje temperaturer ved opståelsen af fejllysbuer under ledningsarbejde.
Alene i Tyskland forekommer der ca. 300.000 øjenskader om året. For at der ikke går noget galt under farligt arbejde, bør medarbejderne altid bære ydelsesstærke arbejdsbeskyttelsesbriller. Kun sådan er de omfattende beskyttet mod forskellige farer og kan yde deres bedste. DGUV-reglen 112-192 „Brug af øjen- og ansigtsværn“ hjælper med valget af de nødvendige sikkerhedsmidler.
TYPER AF ØJENBESKYTTELSESBRILLER
Hvilke arbejdsbeskyttelsesbriller der er de rigtigte, er afgørende afhængigt af anvendelsesområdet:
- Bøjlebriller beskytter mod mekaniske farer, fx ved finmekaniske opgaver.
- Beskyttelsesbriller med integreret læseområde muliggør præcise detaljeopgaver.
- Helsynsbriller forhindrer skader af mekanisk og kemisk type på øjnene, fx ved støvede opgaver som slibe- eller laboratoriumsopgaver.
- Mod termiske og optiske farer giver svejsebriller optimal beskyttelse, fx ved svejse- og loddeopgaver.
Har du spørgsmål? Vores eksperter hjælper altid gerne videre:
KRITERIER FOR VALGET AF ØJENVÆRN
For valget af det egnede øjenværn spiller den individuelle arbejdsplads betingelser en vigtig rolle. Udover anvendelsesområdet hører disse ting med:
- Lysforhold: skiftende, dårlige, stærtk blændende lys
- Arbejdsplads: i lukkede rum, udendørs, offshore
- Stabilitet: uden min. styrke, til stød med forskellige energi, til temperatursvingninger fra -5 til +55 °C
- Lysfilter: UV, infrarødt, sollys
- Retslige forskrifter: europæiske normer om arbejdssikkerhed
For at tage hensyn til de forskellige egenskaber findes der arbejdsbeskyttelsesbriller i forskellige glastoner med afvigende transmission, lysåbenhed. En antirefleks-brille giver fx optimalt syn ved opgaver på lyst reflekterende emner, uden at trætte øjnene, samt beskyttelse mod mekaniske farer. En blåt forspejlet sikkerhedsbrille er ideel til udendørs anvendelse. Den eliminerer blænding pga. lysets refleksion på overfladen og beskytter ligeledes mod mekaniske farer.

(1) Klar: Til anvendelse i indvendige rum, som beskyttelse mod mekaniske farer (f.eks. stødstyrke).
(2) Gul: Giver godt syn og kontrast mod dårlige lysforhold. Beskytter mod mekaniske farer.
(3) AR – Antireflex: Til optimalt syn ved opgaver på lyst reflekterende emner uden at trætte øjnene. Beskyttelse mod mekaniske farer.
(4) I/O – Indoor / Outdoor: Velegnet til anvendelse med skiftende lysforhold (inden- og udendørsområde). Reflekterer sollys uden at gøre det for mørkt. Beskyttelse mod mekaniske farer.
(5) CBR – Contrast, blålys-reduktion, Relax: Tonen virker kontrastforstærkende, reducerer blåt lys og sørger for afslappet syn. Beskyttelse mod mekaniske farer.
(6) Grå: Velegnet til udendørs arbejde, hvor skærende sollys hurtigt trætter øjnene. Svarer til kravene i trafiksikkerheden. Beskyttelse mod mekaniske farer.
(7) Blåt spejlende: Ideel til udendørsopgaver. Eliminerer blænding gennem refleksion af lyset på overfladen. Beskyttelse mod mekaniske farer.
(8) Polarisering: Ved opgaver med forstyrrende overfladerefleksionen. Beskyttelse mod horisontal blænding og mekaniske farer.
(9) IR: Egnet til svejseopgaver. Beskyttelse mod UV- og IR-stråling, samt mekaniske farer.
Derudover spiller pasformen og bærekomforten en afgørende rolle, for at medarbejderne virkelig tager brillerne på. Dertil hører fx bøjlpuder, muligheden for indstilling af bøjlelængden og -hældningen samt indstillelige næsefløje. Hvilke brillemodeller der kommer på tale, er altså afhængigt af de individuelle krav til de personlige værnemidler (PPE).
ØJENVÆRN TIL SVEJSEOPGAVER

Ved elektriske svejseopgaver opstår der et skærende lys med stærk UV-stråling. Uden tilstrækkelig beskyttelse er der fare for forbrændinger af bindehinden og irreversibel skade. Derudover kan der alt efter svejseteknik frisættes skadelige stoffer, der ligeledes trænger ind i øjnene.
Derfor skal svejsebriller passe perfekt til høje krav til øjenværn. De skal forhindre blænding og samtidig sørge for godt syn, beskytte mod UV-lys, være ridsefast og forhindre indbrænding af svejsegnister ved hjælp af et egnet materiale.
PRODUKTSORTIMENT OG RÅDGIVNING HOS HOFFMANN GROUP

Siden 1919 har Hoffmann Group stået for højeste kvalitet af profi-værktøjer. Denne ekspertise bruger vi for at give vores kunder et fremragende produktsortiment på området øjenværn som systemleverandør i industrien. Det komplette sortiment af bøjlebriller , beskyttelsesbriller med integeret læseområde , helsynsbriller og svejsebriller til alle typer af beskyttelseskategorier omfatter udelukkende certificerede produkter fra førende producentmærker. Kvalitetsmærket HOLEX fra Hoffmann Group hører ligeledes til og tilbyder et attraktivt pris-ydelsesforhold.
Vi rådgiver personlige værnemidler personligt. Vi støtter dig i valget af PPE. Med løsningsforslag, passende produkter og yderligere rådgivningsydelser. Kontakter vores kvalificerede specialister, personligt, pr. telefon eller e-mail. Vi ledsager dig professionelt fra fareanalyse, produktvalg og bæretests til skoling af vore medarbejdere.
EUROPÆISKE STANDARDER FOR SIKKERHEDSBRILLER

I Europa er beskyttelsesbriller, som alle øvrige bestanddele af personlige værnemidler, omfattet af PPE-forordningen 2016/425 . Den centrale norm på området beskyttelsesbriller er EN 166. Den reglementerer alle almene krav til det personlige øjenværn, fx anvendelsesområder, normative henvisninger, øjenværnets type, almene begrebsdefinitioner, korrekt markering osv.
Svarende til anvendelsesområdet for arbejdsbeskyttelsesbriller gælder der yderligere EN-normer og EN ISO-normer til øjenoptik:
- EN 167: Optiske prøvemetoder
- EN 168: Ikke-optiske prøvemetoder.
Alt efter filtertyper skal der yderligere anvendes følgende normer:
- EN 169: Filter for svejseopgaver
- EN 170 + EN 1836: Ultraviolet-beskyttelsesfilter
- EN 171: Infrarødt-beskyttelsesfilter
- EN 172: Solbeskyttelse for erhvervsanvendelse
HYPPIGE SPØRGSMÅL TIL ØJENVÆRN
1. Findes der specielle beskyttelsesbriller til folk med briller?
Som virksomhed har du mulighed for at stille specielle korrektionsbriller eller overbriller til rådighed for dine medarbejdere med briller. Den første variant er en kombination af beskyttelses- og korrektionsbrille. Du er kun forpligtet til at overtage omkostningerne for beskyttelsesandelen af en sådan brille. Investeringen har dog langfristede fordele: Medarbejderne har hele tiden korrektionsbeskyttelsesbrillerne på, hvilket øger arbejdsbeskyttelsen. Desuden er kvaliteten af deres arbejde sandsynligvis bedre end ved anvendelse af korrektionsbrille og overbrille. Her kan glassene dugge eller der opstår yderligere farer pga. mulig spejlning.
2. Hvornår skal en arbejdsgiver indføre en almen øjenværnsbærepligt?
Det er tilfældet, hvis der på trods af organisatoriske og tekniske forholdsregler til formindring af farer stadigvæk findes en fare for øjnene og der ikke kan gives afkald på et egnet øjenværn.
3. Hvordan kan man forhindre at glas dugger på arbejdsbeskyttelsesbrillerne?
Fortiden findes der ikke nogen mulighed for komplet at forhindre dugning af glas. Dog har forskellige producenter udviklet forskellige metoder til overfladedesign af beskyttelsesbriller, hvorved de dugger mindre. Dugfri modeller i øjen- og ansigtsværn er markeret med symbolet „N“. Hvilke udførelser der er edst egnet, kan man finde ud af i bæretests i de forskellige kritiske områder.
HAR DU SPØRGSMÅL? VIL DU GERNE HAVE EN PPE-RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:
- Vi rådgiver dig individuelt
- Fareanalyse, hjælp til produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)
Til personlige værnemidler hører også: Åndedrætsværn, høreværn, hovedværn, fodværn, håndværn, beskyttelsestøj, arbejdstøj, faldsikring og hudbeskyttelse. Her kommer du til oversigten