ARBEJDSTØJ: SIKKER BESKYTTELSE MOD SNAVS, KULDE OG REGN
Arbejdstøj beskytter dig eller dine medarbejdere mod snavs under arbejdet, mod vind og vejr samt mekanisk ndflydelse. I modsætning dertil giver specielt beskyttelsestøj en optimal beskyttelse mod kemikalier, varme eller flammer. Derudover afrunder professionel forædlet arbejdstøj din virksomheds mærkeoptræden og styrker teamfølelsen hos medarbejderne.
Ved arbejdstøj flyder grænserne mellem Workwear og Outdoor-funktionstøj mere og mere ud: Udover funktionaliteten spiller modeaspekter en stadig større rolle. Det øger også akceptansen hos medarbejderne, der skal have arbejdstøj på. Nye, elastiske materialer sørger for mere komfort og en bedre bevægelighed. De er indeklimafremmende og fugtighedsafvisende. Takket være Cordura-indsatser, f. eks. på knæene, er Workwear robust og beskytter anvenderen
ALSIDIGE TEKSTILER FRA TOP TIL TÅ
Til arbejdstøj til industri og service hører:
Derudover:
- Skjorter
- Regntøj
- Funktionsundertøj
- Huer og sokker
HVAD ER VIGTIGT VED VALGET AF ARBEJDSTØJ
Fire kriterier spiller en særligt vigtig rolle ved produktvalget af arbejdstøj: Sikkerhed, funktionalitet og holdbarhed samt komfort. Derefter kommer pasform og udseende, der betoner modeaspektet for denne type arbejdstøj.

Sikkerhed som øverste prioritet
Arbejdstøj skal især beskytte anvenderen – mere end normalt tøj kan.
Derfor skal det alt efter arbejde overholde andre krav, for eksempel på værkstedet, i lageret eller i produktionen. Her nogle eksempler:
- Arbejde i industri: robust, slidstærkt og industriel vaksbart
- Arbejde i service: let, elastisk, indeklimafremmende, fleksibelt o svedabsorberende
- Arbejde udendørs: Beskyttelse mod vind og vejr
- Arbejde på knæ: Beskyttelse af knæområdet vha. forstærket væv eller knæpolster
Vigtigt: Til beskyttelse mod kemikalier, skæreskader, varme eller andre farestoffer er arbejdstøj ikke tilstrækkeligt, der er specielt beskyttelsestøj nødvendigt.
Har du spørgsmål? Vores eksperter hjælper dig altid gerne videre:

Funktionalitet takket være ydelsesstærke materialer
De forskellige tøjstykker kan fås i forskellige materialer. Bomuld som naturfaser er for eksempel særligt hudvenligt, sugedygtigt og temperaturudlignende. Det anvendes til skjorter og shirts, der sidder tæt på kroppen. Blandet væv udmærker sig pga. følgende egenskaber: Slidstærkt, plejelet, farvestabilt og formstabilt. Stoffet egner sig til bukser eller overalls.
Polyester er plejelet, tørrer hurtigt og udligner temperaturer godt. Vævet anvendes for eksempel til åndbare vinterjakker. Et meget vellidt highetech-materiale til arbejdsjakker og -bukser er Softshell. Allrounderen er slidstærk, let og er behagelig at have på pga. sin stretch-egenskab.

Komfort og pasform til optimalt arbejde
For at øge dine medarbejderes komfort og akceptans skal du ved valget af modeller lægger mærke til de specielle kvalitetsegenskaber. Arbejdstøj skal være præcist tilpasset til kravene ved de forskellige arbejdsopgaver:
På området industri/service:
- Stretch-indsatser – til bevægelsesfrihed i alle situationer
- Praksisdygtigt med placerede lommer – alt hurtigt ved hånden
- Forformede ærmer og knæ – tilpasset til anatomien for at reducere kraftanstrengelse
- Tredobelte kapsømme – holder til ekstreme belastninger
- Forlænget ryg – også altid beskyttet ved bøjet arbejdstilling
- Cordura-forstærkninger på knæene – til ekstreme belastninger og arbejde på knæ
- Bredderegulerbare ærmer – reducerer kuldestrømmen
- Forsejlede sømme – til 100 % vandtæthed
- Fleeceforet krave – til højere komfort
- Bredderegulerbar hætte – til bedre pasform og godt syn

3-lags-princippet til en optimal vejrbeskyttelse
Til beskyttelse mod ydre indflydelse så som kulde, vind og vejr bæres arbejdstøj på optimal vis iht. 3-lags-princippet. Kombinationen af undertøj, midlayer og vejrbeskyttelsestøj beskytter anvenderen optimalt. Det underste lang, der sidder tæt på kroppen, sørger for en optimal fugtighedstransport. Således forbliver huden tør også ved anstrengene arbejde. Et andet lag, det isolerende mellemlag eller Midlayer, beskytter kroppen mod udkøling og leder fugtigheden udad. Det øverste lag, vejrbeskyttelsen, er åndbart og består af robust og plejelet materiale. Det giver en optimal beskyttelse mod regn, vind og kulde.
KOMPETENT RÅDGIVNING OG INDIVIDUEL TEKSTILFORÆDLING

I Hoffmann Groups produktsortiment finder du arbejdstøj fra kendte producenter, der overbeviser takket være høj kvalitet, funktionelle materialer og et smart design: fra arbejdsjakker, arbejdsbukser, shirts og pullovere til sokker. Vores kompetente team af specialister rådgiver dig gerne individuelt med at vælge arbejdstøjet, der er egnet til dine medarbejdere. Vi står til rådighed personligt, pr. telefon eller pr. e-mail.

Tekstilforædling
Desuden tilbyder vi dig muligheden for at forædle din virksomheds arbejdstøj professionelt. Lige meget om det er direkte brodering, broderet emblem, transferprint eller lasergravering – en udformning af jakker, bukser eller poloshirts i den virksomheds design sørger for ensartet optræden og øger dine medarbejderes tilhørighedsfølelse til virksomheden.

LOVMÆSSIGE SPECIFIKATIONER OM ARBEJDSTØJ
Da arbejdstøjet skal beskytte dine medarbejdere, skal de opfylde specielle normer alt efter arbejdsområde.
De tre vigtigste er:
- EN 343: Vind- og vandtæt tøj
- EN 342: Certificeret beskyttelse mod kulde
- EN 14404: Knæbeskyttere til arbejde på knæ
HYPPIGE SPØRGSMÅL OM ARBEJDSTØJ
Hvordan vælger jeg det rigtige arbejdstøj og finder den rigtige størrelse?
Hoffmann Groups specialister hjælper dig gerne med valget af det rigtige arbejdstøj for dig og til kravene i dit arbejdsmiljø. De enkelte producenter størrelsestabeller i vores katalog er en nyttig retningslinje og også tests supplerer vores eksperters rådgivning.
Hvorfor bør man være opmærksom på kvaliteten ved arbejdstøj?
Arbejdstøj i god kvalitet giver en bedre beskyttelse i sammenligning med arbejdstøj med dårligere kvalitet. Desuden er kvalitativt førsteklasses tøj mere robust og dermed længere anvendeligt. Førsteklasses arbejdstøj sparer omkostninger på længere sigt og kan derfor betale sig.
Hvordan kan jeg lade mit arbejdstøj forædle?
Tøj bliver forædlet i vores husinterne forædlingsafdeling i Logistik Center i Nürnberg. Det ønskede resultat opnås ved hjælp forskellige metoder: Brodering, transfermetoden, plottertegn eller lasergravering. Takket være lagerføringen af dine emblemer er en mindre elektronisk efterbestelling også let muligt. Du får rådgivning hos os om hvilken metode passer i dit tilfælde.

HAR DU SPØRGSMÅL? VIL DU GERNE HAVE EN PPE-RÅDGIVNING?
Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:
- Vi rådgiver dig individuelt
- Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)
Til personlige værnemidler hører også: Øjenværn, åndedrætsværn, høreværn, fodværn, håndværn, hovedværn, faldsikring, beskyttelsestøj og hudværn. Her kommer du til oversigten.