ÅNDEDRÆTSVÆRN – SIKKERT ARBEJDE MED REN LUFT
Optimal beskyttelse mod partikler og gas Pr. dag trækker et voksent menneske vejret ca. 25.000 gange, der er ca. 18 til 20 åndedrag pr, minut. For at organismen forbliver sund, er ren luft livsnødvendig. Dens betydning ved vi dog for det meste først at påskønne, når den ikke mere står til rådighed i tilstrækkende mængde hhv. er belastet af farlige stoffer og er forurenet. Disse farlige stoffer optræder ved forskellige arbejdsprocesser. Det handler derved om meget fine partikler, gas eller dampe. Hvis de kommer på slimhinderne eller på lungen, ødelægger de kroppen og kan i værste tilfælde medføre døden. De farlige stoffer opdeles i to kategorier: 1. Partikel: Til partiklerne tæller på den ene side tørt støv som fibre, finstøv eller røg, på den anden side hygroskopisk støv som kristalliner, salte, sporer, kim eller aerosoler. 2. Gas: Til gruppen med gas og dampe hører frit svævende molekyler som ozon samt vandløselige, fedtløselige, sure eller basisk gas og dampe. Met et egnet åndedrætsværn kan man nemt filtre mange af disse stoffer ud af luften. Kun således er sikkert arbejde garanteret. Hvornår åndedrætsværn er nødvendigt i et firma, omhandles af DGUV-Regel 112-190 (hidtil: BGR/GUV-R 190).
SÅLEDES BESKYTTER DU DINE MEDARBEJDERE

Beskyttelse mod partikler
Beskyttelse mod partikler giver partikelfiltermasker .
De findes som engangsmasker i følgende varianter:
- Foldbar: Praktisk til at tage med takket være fladt foldbar maskeenhed
- Forformet: Enkel anvendelse takket være forformet maskeenhed
Dise beskyttelsesmasker bruges blandt andet ved slibning af murværk, jern eller farver samt ved bearbejdning af glas- og mineralfibre eller asbest.
Sådan tager du en partikelfiltermaske rigtigt på:


Beskyttelse mod gas/dampe og partikler
Genanvendelige masker
For at beskytte dine medarbejdere mod gas og dampe, har du brug for specielle gasmasker.
Disse masker, der kan bruges flere gang, anvendes ved hyppig anvendelse samt længere bæretid og findes i to varianter:
3 Halvmasker: stabil maskeenhed, der omslutter mund og næse
4 Fuldmasker: Åndedrætsmaske med ekstra ansigtsværn
Skal masken desuden beskytte mod partikler, er kombinationsfilter det rigtige valg.
Her er partikel- og gasfilter integreret i et filterhus, hvorved partikelfiltret altid er foran gasfiltret.Åndedrætsunderstøttende systemer
Til lange bæretider samt krævende arbejdsområder findes der åndedrætsunderstøttende systemer. De opdeles i to kategorien:
5 blæseåndedrætsværn-systemer: Filtring af omgivelsesluft uden åndedrætsmodstand (O2-indhold > 17 %)
6 trykluftsystemer: ren lufttilførsel ved iltmangel (O2-indhold ≤ 17 %)
Åndedrætsunderstøttende systemer kan ligeledes fås med et kombinationsfilter.

Filterflugthætter og gasmålesystmer
Desuden omfatter personlige værnemidler på dette område såkaldte filterflugthætter. De sørger i et akut nødstilfælde for en tilstrækkelig beskyttelse, hvis der fx pludselig optræder partikel- eller gasfarer. Desuden advarer gasmåleapparater bæreren, hvis grænseværdien for bestemt farlig gas og dampe overskrides.
Har du spørgsmål? Vore eksperter hjælper dig gerne videre:
SPECIELLE KRAV TIL ÅNDEDRÆTSMASKER
Filterklasser ved støvbeskyttelsesmasker
Finstøv-partikler og aerosole i åndeluften er næsten usynlige og derfor en stor sundhedsrisiko i arbejdsmiljøet. §2 afs. 8 fra farestofforordningen (GefStoffV) angiver arbejdspladsgrænseværdien (AGW), fra hvilken skadestofkoncentration man skal bære et åndedrætsværn. Alt efter beskyttelsesklasse og samlet lækage, der betegner filtergennemførslen og utætheden ved ansigt og næse, inddeles partikelfiltre i følgende tre klasser:
- FFP 1: Beskyttelse mod partikler og skadelige stoffer, der er ugiftige men irriterer slimhinderne
- FFP 2: Ved sundhedsfarlige partikler og skadestoffer (støv, røg, aerosoler)
- FFP 3: ved sundhedsskadelige, giftige partikler samt kræftudløsende, radioaktive skadestoffer (virer, bakterier, svampesporer)

Filterklasser og markeringer ved gasmasker
Også gas- og kombinationsfiltre inddeles i tre filterklasser:
- Filterklasse 1: Til skadestof-grænseværdi under 0,1 Vol. %
- Filterklasse 2: Til skadestof-grænseværdi på 0,5 Vol. %, svarer til fuldmasker og blæsesystemer
- Filterklasse 3: Til skadestof-grænseværdi fra1,0 Vol. %, svarer til blæsesystemer eller udsugningsanlæg.
Et par eksempler:- „E“ i gult: Svovloxid, klorbrinte og andre sure gastyper
- „Hg“ i rødt: Kviksølv
- „K“ i grønt: Ammoniak og organiske ammoniak-derivater
VALG AF DET EGNE ÅNDEDRÆTSVÆRN
Principielle valgkriterier til det rigtige valg ag åndedrætsværn er anvendelsesområdet og de partikler og gas, der opstår der. Hermed hjælper oversigtssider, der oplister de tilsvarende arbejdsopgaver og potencielle farer detaljeret og giver passende anbefalinger til nødvendige filterklassen:Til oversigt og hjælp til valg
Desuden kan du altid får yderligere informationer i en personlig rådgivning gennemført af PPE-eksperten fra Hoffmann Group.
Hvordan vælger man den optimale maske?
Et eksempel: Ved sprøjtning kan medarbejderen anvende forskellige laktyper. Drejer det sig om løsemiddelholdig lak, anbefales et åndedrætsværn af filterklasse P3 med markeringen „A“ til organiske gas og dampe, hvis sydepunkt ligger over 65 °C .
Isocyanatholdig lak kræver derimod en beskyttelsesmaske med klasse P3 med markeringerne „A“, „B“, „E“ og „K“. Derved står „B“ for anorganisk gas og dampe. „E“ beskytter mod sur gas og „K“ mod ammoniak.
Anvender medarbejderen kun vandlak, der er svagt løsemiddelholdig, er det nok at tage en åndedrætsmaske med markeringen „A“. Grundlag for denne anbefaling er DGUV-Regel 112-190 til anvendelse af åndedrætsværn.
PRODUKTUDVALG OG RÅDGIVNING HOS HOFFMANN GROUP

Quality driven since 1919 – det er Hoffmann Groups krav. Vores produktportefølje på området personlige værnemidler omfatter åndedrætsværn fra kendte producenter af højeste kvalitet. Lige meget om det er partikelfiltermasker , halv - og fuldmasker , blæseåndedrætsværn , filterflugthætter eller gasadvarselsapparater – du finder det passende produkt hos os til ethvert anvendelsesområde.
Hvis du har brug for støtte ved udstyringen af dit firma, står vores PPE-specialister gerne til rådighed. De kender de lovmæssige forskrifter og overskuer mangfoldigheden af producenter og modeller. Derudover hjælper de dig efter ønske med fareanalyser, bæretests og medarbejderskolinger.

LOVMÆSSIGE FORSKRIFTER OM ÅNDEDRÆTSVÆRN
Åndedrætsmasker inddeles iht. PPE-retningslinjen i kategorie 3 „Dødelige farer eller alvorlige og irreversible sundhedsskader“. Anvendelsen af åndedrætsværn reguleres i Tyskland af DGUV-Regel 112-190. Derudover skal apparaterne alt efter anvendelsesområde skal apparaterne overholde yderligere lovmæssige specifikationer. Hertil hører:
- EN 143 til partikelfilter
- EN 14387 til gas- og kombinationsfilter
- EN 149 til filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler
- EN 405 til filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelses mod gas eller partikler
- EN 140 til halvmasker
- EN 136 til fuldmasker
- EN 12941 til blæsefilterapparater med hætte eller hjelm
- EN 403 til filter-flugtapparater (fx ved brand)
HYPPIGE SPØRGSMÅL TIL ÅNDEDRÆTSVÆRN
Hvornår skal et filter skiftes?
Anvendelsestiden for et åndedrætsfilter er afhængig af mange faktorer, Specielt af skadestofkoncentrationen, luftfugtigheden og temperaturen samt af anvenderens åndedrætsydelse. Enden på anvendelsestiden for gasfiltre eller kombinationsfiltre, der anvendes mod gas, kan man mærke pga. lugt-, smags- eller optræden af irritationer, når man trækker vejret. Enden på anvendelsestiden for partikelfiltre eller kombinationsfiltre, der anvendes mod partikler, kanmærkes ved øgningen af indåndingsmodstanden. Partikelfiltre mod radioaktive stoffer, sporer, bakterier, virer og proteolytiske enzymer bør du, uafhængigt af mættelsesgraden, kun anvende en gang. AX-filtre mod organisk gas og dampe må ikke anvendes længere end et skift (dvs. otte timer). Der er trykt et forfaldsdato på alle filtre og deres forpakning. Senest der eller seks måneder efter åbning af originalpakken må filtrene ikke mere benyttes som beskyttelse mod farlige stoffer.
Er der en begrænsning for, hvor længe man må have et åndedrætsværn på?
Den nøjagtige tid er afhængig af arbejdsopgavens farevurdering, hvor arbejdsmedicineren skal tages med på råd. Arbejdsgiveren skal vha. tekniske og organisatoriske forholdsreglerforsøge forsøge at begrænse belastningen med skadelige stoffer så vidt muligt. Åndedrætsværnet skal være så stærkt som det er nødvendigt,beslastnigen, f.eks. pga. apparatets vægt, s lav som muligt. Detaljerede hensvisninger til hvor længe man må have et apparat på kan man finde i DGUV-Regel 112-190 „Anvendelse af åndedrætsværn“.
Må medarbejdere med skæg have fuldmasker på?
På grund af skæget kan der opstå lækagesteder i området med tætningslinjer. Personer med skæg er derfor ikke egnet til at bære fuldmasker. Grundlag herved er DGUV Regel 112-190. Pga. tests fandt man ud af, at der enten trænger luft fra omgivelserne ind i eller ud af masken pga. lækager. Hvis luften i første tilfælde er giftig, ville medarbejderen tage skade. I andet tilfælde sørger den udstrømmende luft for at hudpartierne bliver afkølet for meget.

HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU AT FÅ EN PPE RÅDGIVNING?
Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:
- Vi rådgiver dig individuelt
- Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)
Til personlige værnemidler hører også: Øjenværn, høreværn, fodværn, håndværn, hovedværn, beskyttelsestøj, arbejdstøj, faldsikring og hudværn. Her finder du oversigten.