Rustfrit stål – det hele er i blandingen

Hvis du som mester i branchen vil modvirke nedbrydnings- og korrosionsprocvessen, er der kun én ting: Rustfrit stål. Legeringen, som eksperter gerne kalder krom-nikkelstål, er stadig ufølsom over for syrer og baser. Til industriel bearbejdning af rustfrit stål er det godt at kende den nøjagtige sammensætning af et rustfrit stål og den tilsvarende effekt af komponenterne.

  • Krom: gør stål rustfrit
  • Nikkel: styrker modstandsevnen overfor syrer
  • Molybdæn: forbedrer kroms positive virkning
  • Vanadium: forfiner legeringen og øger bearbejdningsevnen

På de følgende sider lærer du, hvilke egenskaber, der gør rustfrit stål så holdbart, og hvilket bidrag du kan yde til komponenternes levetid ved afkortning og slibning. Vidste du, at der er et par ting at overveje, når du opbevarer rustfrit stål? Her kan du lære detaljerne og lære kilder til fejl at kende. Derudover erfarer du hvilke egenskaber, der gør rustfrit stål så interessant, f.eks. til brug i containerindustrien eller farmaceutisk produktion, og hvad der skal tages i betragtning ved forarbejdning af rustfrit stål for at præsentere det mest dyrbare af alle metaller i sin smukkeste form.

Shine er ikke alt: Rustfrit ståls egenskaber

Eksempler på slutprodukter, der er lavet af rustfrit stål, er knivklinger og andet bestik, sakse samt køkkengrej (krom), vaske, indvendig beklædning af vaskemaskiner eller opvaskemaskiner (krom-nikkelstål).

Rustfrit stål er ved at blive industriens yngling takket være blandingen af dets forskellige egenskaber, holdbarhed, omfattende rustfrie egenskaber, god bearbejdelighed og selvfølgelig det attraktive udseende. Dets specifikke materialeegenskaber værdsøttes også på tværs af brancer:

  • enorm hårdhed
  • høj elasticitet
  • forskellige varmeledningsevner afhængigt af sammensætning
  • forskellig elektrisk ledningsevne afhængigt af legering
  • forskellige belægningsmuligheder afhængigt af legering

Som brancheekspert ved du sandsynligvis, at ikke alt, hvad der glitrer, er rustfrit, selv ikke rustfrit stål: I modsætning til hvad man antager, er rustfrit stålikke grundlæggende fri for korrosion. Legeringspartnerne og deres kontakt med ståloverfladen er afgørende. Hvis der for eksempel er ferritiske metaller, der indeholder jern, kan rustfrit stål også ruste - flash-rust eller endda dyb korrosion er så ikke udelukket.

Krav til rustfrit stål: Det er ikke kun udseendet, der tæller

Som du ved, er udseende ikke alt. I nogle industrier står en overflade af børstet rustfrit stål dog for eksempel for renhed. Hvis rustfrit stål anvendes i systemer, der fremstiller lægemidler eller er designet til fødevareindustrien, lægger slutkunder særlig vægt på rustfriheden. Systemer inden for life science-sektoren, der er kendt som såkaldt Hygienic Design, skal meget ofte være lette at rengøre - ved brug af højt tryk og damp, hvis det er nødvendigt. Hvis du også fremstiller dele og komponenter til disse industrier, kender du de strenge krav, som producentvirksomhederne stiller med hensyn til systemdesign og hygiejne. Materialet skal være rustfrit og syrefast og ideelt også hærdbart.

Nøgleordet hårdhed: det står i fokus, når der skal produceres skæreværktøjer til værktøjskonstruktion.

I anlægsteknik er produktionen af f.eks. pumpe- eller turbinedele og ventiler på dagsordenen - komponenter der også er efterspurgte i bilsektoren. Ligeledes næsten altid lavet af rustfrit stål: Beslag af enhver art til næsten enhver branche.

Men det er ikke kun i lille skala, at rustfrit stål scorer med sine egenskaber: den kemiske industri og tankkonstruktion udnytter begge styrken og rustfastheden i rustfrit stål og bruger det til at bygge alle slags tanke. Specielle processorer går et skridt videre, de fremstiller trykbeholdere af rustfrit stål, der ikke kun er rustfrie men også varmebestandige op til 1.000°C.


Forarbejd rustfrit stål korrekt– faldgruber ved bearbejdning

Forarbejdning af rustfrit stål kræver noget forberedelse i værkstedet eller på den industrielle arbejdsplads. Du kan skabe de bedste forudsætninger med hensyn til resultaternes kvalitet ved udelukkende at behandle emner i rustfrit stål på et fast sted. Hvis dette ikke er muligt for dig, skal du omhyggeligt rengøre dit arbejdsmiljø, inden du påbegynder arbejdet med rustfrit stål.

  • Vidste du, at selv opbevaring af rustfrit stål i umiddelbar nærhed af "andre" ståltyper kan føre til alvorlig forurening?
    Vores tip: Planlæg din lagerkapacitet nøje.
  • Ville du have troet, at rustfrit stål er sværere at svejse end andre typer stål? Årsagen til undertiden grimme svejsesømme er dets renhed – et højere fosfor- og svovlindhold gør nemlig svejsning meget lettere!
    Vores tip: Hav gas- og rustfri stålelektroder af høj kvalitet klar. Til svejsearbejde har du brug for viden om TIG, MIG, MAG og E-svejsning.
  • Kontroller om overfladen kan klargøres ved bejdsning. Dette fjerner jernrester fra overfladen i rustfrit stål og forenkler svejseprocessen.
  • Sørg altid for, at dine personlige værnemidler PPE) er komplette og intakte, når du svejser rustfrit stål.
  • Slagge produceres ved svejsning af rustfrit stål. Dine personlige værnemidler beskytter dig, når du fjerner slaggen.


Afkorte, ikke brænde – afkort rustfrit stål korrekt

Som med opbevaring afhænger bearbejdningens kvalitet af strukturen og - som vi sagde - af renheden på din arbejdsplads. Under alle omstændigheder bør det undgås at bruge dine fastspændingsværktøjer både til emner i rustfrit stål og stål.

Derudover skal opspændingsenhden beskytte det rustfrie stål og reducere varmetilførslen til emnet. Måske har du allerede selv oplevet fænomenet anløbsfarver: overdreven varmeindføring i materialet kan forårsage en sådan misfarvning. Lige så grim og potentiel risiko nr. 2 er vridning og forbrænding af krom. Konsekvensen er en stigning i risikoen for korrosion.

Korrekt slibning af rustfrit stål: Bring det i skinnende form

Efter at det rustfrie stål er afkortet, følger normalt vha. slibning en yderligere formning af emnet. Med disse nyttige tips får du de positive egenskaber ved rustfrit stål frem og gør dit håndværk lettere:

  • Sats på et ret groft korn til slibning: det sikrer bedre spånevakuering og holder temperaturen lav.
  • Brug af et slibemiddel med en ekstra slibeaktiv, kølende belægning kan være en mulighed afhængigt af opgaven.
  • Brug slibemidler, der er fri for jern, svovl og klorholdige fyldstoffer.
  • Brug til ekstra køling et underlag af f.eks. aluminium for at fremskynde varmeafledningen.
  • Arbejd med lavt kontakttryk og udfør ideelt oscillerende bevægelser.
  • Når du vælger slibemaskinen, skal du sørge for, at drivkraften er tilstrækkelig.
  • Beskyt ikke kun dit emne mod farlige flydende gnister, men brug altid dine personlige værnemidler.

Hvis du overvejer alt dette, vil du ikke kun blive belønnet med visuelt tiltalende sliberesultater, men du vil også få det bedste ud af dit emne i rustfrit stål: En perfekt slibning øger modstandsdygtigheden mod korrosion betydeligt.

OBS: Slibeværktøjer, som du allerede har brugt til at behandle andre metaller, er tabu til brug med rustfrit stål. Dette er den eneste måde at opnå optimale sliberesultater på.

Svejsning og efterbearbejdning

Rustfrit stål kræver mindst lige så stor opmærksomhed ved svejsning som ved slibning. Følgende typer svejsning har etableret sig som almindelige svejseprocesser:

  • MIG
  • TIG
  • MMA rustfrit stål (Manual Metal Arc – manuel metalbue - lysbuesvejsning med overtrukne elektroder)

Hvilken proces du vælger afhænger af svejsesømmens ønskede resultat: Hvis du er på udkig efter en mere omkostningseffektiv proces og kvalitet spiller en ret underordnet rolle, er MMA-processen en mulighed. Hvis du lægger stor vægt på præcise sømme og hvis dine komponenter, der skal svejses, er ret tyndvæggede, er TIG-svejsning et alternativ.
Under alle omstændigheder skal du sikre dig, at du har funktionelle personlige værnemidler, herunder en svejsemaske med en luftindgang, da svejsning af rustfrit stål indebærer risici på grund af frigivet cadmium- og kromdamp. .

Hvis du har svejset med succes, er det næste skridt at fjerne overskydende materiale. Her kan du f.eks. bruge en klassisk vinkelsliber. Vores tip:

  • Sørg for at bruge den korrekte vinkel, når du bruger slibeapparatet, for at undgå negative fænomener som f.eks. skår eller underskæring.
  • Din slibeskive skal være mærket som ikke-jernholdig (jernfri) og egnet til rustfrit stål.
  • Da en senere polering er en reel udfordring, er det bedste, du kan begynde at slibe med, en skive med medium korn. På denne måde undgår du ridser og dyr genpolering.

Polering og satinfinish af rustfrit stål

Når slibningen er færdig, skal rustfrit stål normalt have en endelig finish ved hjælp af polering eller satinering. Kvaliteten af denne finish afhænger af placeringen og formålet med et emne. Hvis shine er ønsket, er polering det valgte middel, hvis der kræves en temmelig mat overflade eller en børstet finish, anvendes en satinfinish.

Hvis du f.eks. bearbejder rustfrit stål til anlægskonstruktører med fokus på fødevareproduktion eller medicinalindustrien, er begge processer til den endelige polering af høj kvalitet eller satinbehandling af overflader, fittings eller komponenter standard. Det har to grunde: På den ene side opfylder industrierne de høje lovgivningsmæssige rammebetingelser - nøgleordet hygiejnisk design - på den anden side øges korrosionsbestandigheden automatisk. Her er også nogle nyttige tips:

  • Vær opmærksom på fremragende forberedelse af komponenterne ved korrekt slibning.
  • Poler grovere ridser.
  • Vær opmærksom på den korrekte hastighed for de anvendte poleringsværktøjer.
  • Poler til spejlglans og juster slibemidlet igen for en endelig højglanspolish.

Det rigtige slibe- og rengøringsmiddel: Når sæbe og vand ikke er nok

Hvilket værktøj og hvilket slibemiddel du bruger afhænger ikke kun af graden af tilsmudsning, men også af størrelsen på overfladen, der skal rengøres. Mekanisk kan du f.eks. fjerne snavs med nylonslibepads: Indkapslinger eller snavs kan i vid udstrækning fjernes på denne måde - og i kombination med sæbe og vand.

Hvis komponenter er installeret permanent, er rengøringsmidler baseret på sæbe / vand ideelle. Industrier, hvor fedtholdige rester akkumuleres, profiterer af den enkle og effektive affedtning af overflader.

En anden mulighed er løsninger med en procent ammoniak - fingeraftryk og let snavs kan fjernes på ingen tid. Forskellige væsker på kemisk basis kan anvendes forebyggende mod fornyet forurening.

Brug ikke aggressive rengøringsmidler, da disse også kan føre til ridser.

I tilfælde af at dine kunder konstant bruger en genstand lavet af rustfrit stål, som f.eks. tilfældet med håndtag i store køkkener, egner sig eksempelvis carbonhybridløsninger såsom denaturet alkohol, isopropylalkohol eller acetone til at fjerne grimme pletter fra rustfrit stål.

FAQ – Interessante fakta om behandling af rustfrit stål

  • Jer er ikke sikker på, at den valgte skive er den rigtige. Hvordan ved jeg, om en skive er egnet til behandling af rustfrit stål?

    Sørg for, at fiberskiven eller flapslibeskiven har en kølende belægning for at opnå en kølig slibning. Du skal også være opmærksom på produkter med INOX-egnethed (piktogram). Disse er specielt skræddersyet til applikationen.

  • Er der andre aspekter, som jeg skal overveje, når jeg vælger en skive til bearbejdning af rustfrit stål, f.eks. specielt til afkortning?

    Skæreskiverne til rustfrit stål er markeret med et FE / S / CL < 0.1% symbol. Dette viser tydeligt, at skiven er fri for jern, svovl og klor og er egnet til bearbejdningen.

  • Jeg har hørt, at rustfrit stål genererer øget varme. Hvad anbefaler du?

    Brug keramisk slibekorn til hård bearbejdning. Du profiterer af højere standtider og hurtigere arbejdsfremskridt. Brug til den efterfølgende finbearbejdning f.eks. satinbånd med Trizact eller slibemidler med præcisionsstøbt keramsik korn. Her profiterer du af højere standtider og bedste overfladekvaliteter på dit produkt i rustfrit stål.

  • Jeg har hørt, at slibemidler kan forårsage korrosion, er det rigtigt?

    Et meget klart nej. Et slibemiddel som sådan forårsager aldrig korrosion. Hvis noget korroderer, er det den bearbejdede overflade.

  • Hvordan kan man uden at generere varme fjerne en Wick-svejsesøm?

    Fiberskiver med en flad støttetallerken er bedst egnet til kortere slibetider, kølig slibning og en meget fin finish. En forslibning ved en tynd søm, f.eks. med P80 er normalt ikke nødvendig - fjernelsesgraden med 120+ er fuldstændig tilstrækkelig.

  • Hvordan opnår jeg en finere finish på rustfrit stål med vinkelsliberen?

    Optimalt egnet er f.eks surface conditioning fiberværktøjer i forskellige finhedsgrader. Du reducerer overfladeruhed afhængigt af finhedsgraden og glatter overfladen.

Har du spørgsmål om den komplekse behandling af rustfrit stål og de bedste bearbejdningsmuligheder?

Vores eksperter rådgiver dig gerne!

Til rådgivning

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven