Let i enhver henseende – arbejde med aluminium
Som produktionschef inden for luftfartsteknologi, bil- og leverandørindustrien og især i implementeringen af lette konstruktionsapplikationer gør aluminium det nemt for dig på to måder. Metallet har en lav specifik vægt og er meget stabil på samme tid. Derudover tilbyder aluminium - som det almindelige udtryk bruges - de bedste egenskaber såsom korrosionsbestandighed, god elektrisk ledeevne eller let forarbejdning. Desuden er aluminium overbevisende sammenlignet med andre metaller, når det kommer til genbrug - et aspekt, der allerede er ekstremt vigtigt med hensyn til økonomi og bæredygtighed. Læs her, hvordan du kan fremstille visuelt tiltalende komponenter med aluminium, og hvorfor aluminium er et værdsat materiale til letvægtskonstruktion. Derudover vil du modtage værdifulde tip til, hvordan aluminium kan behandles, og hvordan optimale resultater kan opnås ved afkortning og slibning.

Drømmemateriale til æstetik
Aluminium er et populært materiale ikke kun på grund af dets specifikke egenskaber: det søvfarvede, skinnende metal scorer også med hensyn til æstetik. Ud over dets anvendelse som et indvendigt materiale skinner aluminium - hvad enten det er forarbejdet eller i form af nye legeringer - i arkitektur og i byggebranchen. Her er det et populært materiale til alt, hvad der kan være funktionelt og smukt, såsom facadesystemer.

Let, stabilt og tiltalende - et must for mange brancher
Uanset om det er i sin rene form eller som en legering: aluminium yder også fremragende service inden for mekanik og anlægsteknik. Det bruges f.eks. hvor lav vægt resulterer i øget dynamik og effektivitet. Det er f.eks. store karrosseriekomponenter i hele transportindustrien, men også dele til det indre af biler, motorblokke eller topstykker. Kort sagt: næsten alle industrier drager fordel af aluminiumets lave vægt og fremstiller f.eks. maskindele lavet af aluminiumskomponenter for at opnå maksimal effektivitet. Som produktionschef vil du støde på et af de bedste eksempler i industriens hverdag: den gode stabile kombination af lethed og stabilitet i robotkomponenter eller lineære drev. Forresten: alle disse egenskaber værdsættes også i skibfartsindustrien eller i togkonstruktionen.
Selv som en mester i byggebranchen sætter du pris på aluminiums positive egenskaber, som arkitekter og byggeherrer begge bruger - hvad enten det er til vinduer og døre, facadebeklædning, tag- og vægsystemer eller attraktive, stabile fittings, håndtag eller riste. Forresten er aluminium også et metal, der ser godt ud "i anden række", f.eks. som formbar tyndere varmeisolering. Nøgleord tyndt: Som emballagemateriale er aluminium næsten uundværligt, fordi det beskytter emballeret mad mod miljøpåvirkninger. Med henblik på elektrisk ledningsevne og varmeledningsevneegenskaber er aluminium også et populært metal til fremstilling af elektriske kabler eller viklinger til transformere og lignende.

Tryk er kontraproduktivt – aluminium er af den bløde slags
Når det kommer til bearbejdning, gør aluminium det nemt for dig. Da det er et ret blødt materiale, skal du bruge betydeligt mindre kraft og kan også arbejde med f.eks. højere skærehastigheder.
Vores tips:
- For at opnå optimale resultater skal du køle og smøre de værktøjer, der bruges til skæring, drejning og fræsning, men også ved boring af aluminium.
- Ved bearbejdning af aluminium skal du altid bruge værktøj med større rivevinkel - de bløde spåner fjernes således bedre.
- I produktionen skal du også altid huske emnet "oxidation": Hvis aluminium kommer i kontakt med luft og tilsvarende med ilt, dannes straks et oxidlag.
- Du kan undgå dette ved f.eks. at forsegle overfladerne umiddelbart efter behandlingen.

Let adskillelse: med lige tænder
Det enkleste valg til skæring af aluminium er savning. Vær særlig opmærksom på valget af den rigtige savklinge: Ideel til skæring af blødt aluminium er f.eks. metalsavklinger med lige tænder. Betjen elektrisk drevne save med lav hastighed. Tilspændingen skal være langsom og tilpasset til materialet. Dette gælder også for syntetisk harpiksbundne skæreskiver, flapskiver eller skrubskiver.

Tips til slibning af aluminium
Da aluminium er meget blødt, skal du tage hensyn til smøring, når du sliber. Uanset om du bruger mere eller mindre tryk under slibning, afhænger det primært af arten og mulige legeringer. Hvis der f.eks. er tale om hårdt og skørt Dur-aluminium, skal det korrekte slibningstryk anvendes.Under alle omstændigheder fører enhver slibeproces tl komprimering af overfladen af en aluminiumskomponent. En kendsgerning, som kan være nyttig i fin bearbejdning som f.eks. polering. Dets gode varmeledningsevne betyder, at den varme, der genereres under slibning, spredes godt. Nyttige tips:
- Ikke desto mindre skal du arbejde omhyggeligt for at undgå materielle skader. Slibemidler med en ekstra slibende belægning og en køleeffekt eller slibende olier har vist sig at være velegnede.
- Start fjernelsen med et groft korn og føl dig frem i trin på 100 for at forfine overfladen yderligere.
- Når din komponent er lakeret, skal du starte med en grov slibeskive og en høj hastighed. Handle omhyggeligt: et stort pres resulterer ikke nødvendigvis i meget slid, men frem for alt kan det føre til mindre attraktive slibemærker.
- Du kan styre fjernelsesgraden meget bedre ved at øge hastigheden. Under alle omstændigheder skal du tage tilstrækkelig tid til at vælge de passende slibeværktøjer. Således er f.eks. slibende fleeceværktøjer med deres åbne struktur optimale.
Du bør også tage dig tid til at vælge korntyper.
- Basiskorunder er perfekte.
- Korund reagerer med aluminiumet, hvilket du absolut bør undgå.
- Slibemidler med keramisk korn og dermed høj selvslibning er også et godt valg, ligesom skarpkantet siliciumcarbid.
- Når du vælger den rigtige børste, er nylonbørster med SiC eller INOX besætning også en mulighed.
Hvis du arbejder med aluminium for første gang, kan det være fornuftigt at teste tryk og hastighed på et lille område, inden du begynder at arbejde på et stort område.
Forsigtig: Under alle omstændigheder må du kun bruge værktøjer, der udelukkende har været brugt til og bruges til behandling af aluminium. Fremmede partikler fra andre metaller kan ellers "bearbejdes" ind i aluminiumet via værktøjet. Korrosion eller materiel skade i værste fald afvisninger er konsekvenserne af sådanne behandlingsfejl under slibning.

Svejsning af aluminium for kendere og eksperter
Du ved muligvis fra dit daglige arbejde: Svejsning af aluminium er kompleks, fordi metalets smeltepunkt er 660°C. Derudover skal der indføres meget mere varme, da aluminium har så høj varmeledningsevne. Hvis svejsningen er vellykket og fri for gasindeslutninger og bindingsfejl, begynder opfølgningsarbejdet:
- I det første trin tilpasser du sømmen til overfladen. Svejsesømmen fjernes først til overfladeniveauet.
- Bemærk herved at du skal bruge den fineste kornstørrrelse, hvis du vil forfine overfladen af dit emne yderligere.
- Arbejd med høje hastigheder og sørg for god varmedafledning.
- For at undgå glasering af skiverne, skal du vælge et højt kontakttryk, men ikke for højt - for meget tryk kan mærkes i form af usædvanlige maskinlyde. Fiberskiver er den valgte metode her for at opnå en høj, men også blid slibeeffekt.
- Vær opmærksom på varmeudviklingen og god afkøling. Til sidst slibes de resterende riller ud. Derefter præsenterer sig svejsesømmen og overfladen homogene.

Polering af aluminium: Skabe usædvanlig optik
Hvis du har kompenseret for overskydende materiale på din aluminiumskomponent, og den endelige form er opnået, findes der forskellige muligheder for den endelige polering. På den ene side er en polermaskine eller en hastighedsjusterbar vinkelsliber velegnet. På den anden side kan en boremaskine med klassisk poleringstilbehør også være en god ide til mindre opgaver.
Det er klart, at valget af værktøj altid er baseret på antallet af komponenter, der muligvis skal poleres regelmæssigt i din produktion.
Uanset om det er manuelt eller maskinassisteret: Specielle poleringsskiver og poleringspastaer, når de bruges korrekt, giver dit aluminium et ekstraordinært udseende.

Rengøring af aluminium: Sådan fungerer det
Ubehandlet, pres- eller lysvalset aluminium har efter kort tid et oxidlag. Dette lag stiger afhængigt af hvor længe en (komponent)overfalde udsættes for og er i kontakt med udeluften. En proces, der undertiden endog ønskes - oprindeligt lyst, senere gråt, dette lag skaber gradvist optimal materialebeskyttelse. I tilfælde af at du som mester vil give komponenterne et mere dekorativt look, er aluminium også let at rengøre. Opdelt i indledende og grundlæggende rengøring fjernes snavs ved hjælp af en børste, svamp og / eller slibende pasta og rengøringsmiddel. Fjern derefter alle rester af disse materialer, og påfør et konserveringsmiddel og samtidig vandafvisende rengøringsmiddel.
Rengøringen inden svejseprocessen er et specielt tilfælde: Hvis du vil svejse komponenter eller overflader, er det meget vigtigt, at alle fedtstoffer og olier fjernes uden rester. Bemærk at fedt og olie altid fjernes først derefter oxidlaget. Olier og fedtstoffer kan let fjernes med organiske opløsningsmidler som f.eks. acetone eller en mild alkalisk opløsning.
Oxider kan fjernes forsigtigt med en rustfri stålbørste, som kun må bruges på aluminiumskomponenter. Eventuelt kan forskellige sprays også bruges til at forberede overfladerne inden svejseprocessen.
FAQ – du spørger, vi svarer

Har du brug for flere tips til bearbejdning af aluminium? Ønsker du professionel support med rådgivning om værktøjer og hjælpmidler?
Vores eksperter rådgiver dig gerne!