Optimale resultater: Forbered og følg svejsning godt op

Som værkfører er mindre reparationer af komponenter lige så meget en del af hverdagen i dit værksted som komplekse svejsearbejder – manuelt såvel som automatiseret. Både ved afkortning og sammenføjning gælder følgende: Det er blandingen, der tæller!
Svejseopgaver er designet forskelligt afhængigt af arbejdspladsen – størrelsen på de komponenter, der skal sammenføjes, kan variere såvel som deres form eller materialeegenskaber. Uanset hvad der forbliver det samme, uanset i hvilken branche du og dine medarbejdere arbejder: Komponenter, der skal svejses, skal altid være omhyggeligt klargjort, og den færdige søm skal bearbejdes.
Fordi: Svejsesømme skal ikke kun holde længe. I de fleste tilfælde skal de være visuelt tiltalende og glatte for at undgå skader. Som erfaren metalarbejder i det industrielle miljø ved du, at geometrien og dermed svejseprocessen også spiller en central rolle med henblik på de dynamiske belastninger på den færdige komponent.
Vi har opsummeret de vigtigste fakta om svejsesømbehandlingen, så sømmen ikke bliver et nødstilfælde. Find ud af, hvilke forberedelser, der er nødvendige for at den perfekte søm lykkes og hvad der skal tages i betragtning efter svejsning.

Fra affasning til glødeskaller – få mest muligt ud af hver søm

Hvordan du og dine medarbejdere forbereder jer på svejsning i dit værksted, afhænger først og fremmest af komponentens form og dermed også af den svejsesøm, der skel laves. Klassikeren under svejsesømmene: Filetsvejsesøm og X-svejsesøm. Men også i tilfælde af, at der opstår flenssømme, I-sømmer, overlapningssømme eller hjørnesømme; sømmen er kun så god, som forberedelsen og opfølgningen og dermed disse deltrin er:

  • affasningen
  • fugning
  • fjernelse af den hævede søm
  • slibning/polering

Vinkelslibere, men også slibebånd og fræsestifter, flapslibeskiver, fiberskiver eller Cut&Grind skrubskiver er nyttige til affasning, her afgør svejsesømmens størrelse.
Tip: I vores område om materialer har vi samlet alle fakta om de mest gængse materialer. Dette gør det lettere for dig at vælge et værktøj.

Afhængigt af emneform og anvendelsesformål kan det være nødvendigt, at udfuge din søm inden den svejses. Det kan ske termisk eller mekanisk ved hælp af slibeværktøjer. Hvilke der er bedst egnet til dette, bestemmer bl.a. komponenten, dens materiale og dens geometri. Limede slibeskiver kan bruges til forskellige fugestørrelser og er kun en af mange muligheder.

Bemærk: Tænk også på fedt, olier og andre organisk forurenede stoffer. Fjern dem forsigtigt for at forhindre uønsket karburering eller indeslutninger svejsesømmen.

Når svejseprocessen er færdig, skal slagge og glødeskaller eller svejsesprøjt og tempereringsfarver fjernes. Alt efter hvilken metode anvendes, hjælper i første omgang slaggehammeren og derefter tilsvarende børster. Bemærk, at ikke alle børstehårsmaterialer er egnede til ethvert metal. Du kan finde oplysninger om dette i sektionen materialer.
For at udligne den hævede søm til overfladeniveauet og fjerne sømrester er fræsestifter, skrub-, flapslibeskiver men også fiberskiver et godt valg. Slibebånd eller file kan også bruges afhængigt af emnet og sømstørrelsen. Efterfølgende finder finishen sted, og intet står i vejen for det perfekte look.

Detaljerne ligger i kornet – forskellige materialer og deres krav

Under alle omstændigheder gælder følgende: Uanset om det er en filetsvejsesøm eller X-svejsesøm, overlapningssamling eller parallelsamling: du definerer allerede i forberedelsesfasen dit svejsede emnes levetid gennem præcist og ordentligt arbejde. For at du kender alle materialespecifikke egenskaber, har vi opsummeret do´s og don’ts i vores sektion materialer.

Inden du begynder med efterbearbejdningen af din svejsesøm, tag dine personlige værnemidler på og glem ikke, alt afhængigt af materialet, at tage din åndedrætsbeskyttelsesmaske på.

  • Brug en skruestik eller en skruetvinge til at fastgøre emnet. Sørg for, at det sidder godt fast, og brug plast, træ eller læder, afhængigt af materialet. til at beskytte følsomme overflader.
  • I det første trin skal du behandle sømmen med en slibeskive.

Bemærk: Hvilket korn slibeskiven har, hvilken binding og om der tilføjes slibeaktive additiver afhænger af det svejsede materiale. Du får kun fordel af den højest mulige slibeevne og lange standtider, hvis du vælger slibeskiven og kornet omhyggeligt og intelligent.

  • Under den første grove slibning skal du af og til kontrollere resultatet og hvis det er nødvendigt skifte til en skive med en anden kornstørrelse.
  • Med en flap- eller rengøringsskive kan du yderligere forbedre sømstrukturen og udligne den med materialeoverfladen.
  • Til sidst skal du polere din komponent ved hjælp af et slibemiddel, der passer til materialet.

Procedure:

  • Start med en kornstørrelse, der passer til materialet.
  • Skift ikke til den næste grovere kornstørrelse, før du bemærker, at slibeydelsen ikke er tilstrækkelig og svejsesømmen igt. er for stærk.
  • Vær opmærksom på de maksimale hastigheder afhængigt af materialet: Aluminium fræses og skrubbes ved laveres omdrejningstal. Reducer omdrejningstallet med 20%, når du bearbejder svejsesømme på emner af rustfrit stål.
    OBS: Rustfrit stål kræver særlig behandling med hensyn til slibemidlet. Hvis det er nødvendigt, henvises til emnet Rustfrit stål.
  • Arbejd med tilstrækkeligt kontakttryk og undgå at slibeskiven glaseres.
  • Kontroller regelmæssigt varmeudviklingen. Hvis denne er for høj, reduceres slibemidlets levetid.

Tip: Høje standtider er vigtige! Sørg for, at du kun bruger flapskiver med aggresivt korn og høj slibeevne til svejsesømme.

Tip: Ved slibning af tynde, stødsvejsede stålplader skal du placere en aluminumplade nedenunder - det leder varmen optimalt væk.


Har du brug for yderligere tips til for- og efterbearbejdning af svejseopgaver?

Eller er du ikke helt tilfreds med dine resultater? Så ring til os nu og lad dig rådgive af vores eksperter.

Kontakter os med det samme

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven