Vibrationer ved afkortning og slibning – kende risici
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8773_Teaser_Thema_Vibrationen_w1410.jpg)
Vibrationer – sundhedsrisici er store
Afkortning går bogstaveligt talt gennem marv og ben – og er i tilfælde af utilstrækkelige personlige værnemidler sjældent uden konsekvenser. For at du og dine medarbejdere ikke bliver skadet af vibrationer i hånd/arm, er der et par ting du skal overveje, når du arbejder med svingslibere & Co. Fordi vibrationer overføres gennem hænderne til hånd-arm-systemet og kan også forårsage knogle- og ledskader, såsom kredsløbssygdomme eller neurologiske sygdomme. Men ikke alle vibrationer er ens: Hvor meget din krop er stresset, og hvad konsekvenserne er for dit helbred, afhænger af følgende faktorer:
- Eksponeringstid
- Vibrationernes styrke
- Vibrationernes frekvens
- Arbejdsmetoden/aktiviteten
På den følgende side giver vi dig et overblik over den aktuelle juridiske situation og hvordan du som værkfører kan bruge en risikovurdering for at sikre dine medarbejdere endnu mere sikkerhed. Vi præsenterer STOP princippet og forklarer detaljeret, hvad det hele handler om.
Den juridiske faktor: Vigtige love om hånd/arm vibrationer
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8773_Paragraph_small-_760px_w1410.jpg)
Allerede 2002 – nu for næsten to årtier siden – anerkendte lovgiveren faren, som vibrationer på arbejdspladsen kan udgøre, og vedtog et EU-vibrationsdirektiv. For dig som mester og vejleder betyder det: Du skal bestemme og evaluere den potentielle risiko fra virkningerne af vibrationer på arbejdspladsen i dit værksted. Du er derefter ansvarlig for passende forebyggende foranstaltninger og skal sikre, at dine kolleger regelmæssigt deltager i forebyggende medicinsk kontrol. Det aktuelt gyldige regelsæt er "Forordning om støj og vibration i arbejdsmiljøet (Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung/LärmVibrationsArbSchV), fra den 6. marts 2007. Den blev sidst ændret ved artikel 5, paragraf 5 i bekendtgørelsen den 18. oktober 2017 og implementerer to europæiske direktiver om arbejdssikkerhed i national lovgivning i Tyskland:
- 2003/10/EC “Støj”
- 2002/44/EC “Vibrationer”
For at gøre anvendelsen lettere i praksis og præsentere konkrete foranstaltninger udviklede den såkaldte komité for industriel sikkerhed (Ausschuss für Betriebssicherheit) tekniske regler for områderne støj og vibrationer (Technische Regeln für die Bereiche Lärm und Vibration/TRLV). Overholdelse af disse tekniske regler er juridisk bindende for dig som mester.
Sådan genkender og vurderer du farer korrekt
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/7476_PSA_Gefahrenbeurteilung_760_w1410.jpg)
I teorien er arbejdssikkerhed enkel, næsten intuitiv: For en god risikovurdering skal du og dine medarbejdere genkende eksponeringen (risikovarighed) på et tidligt tidspunkt og derefter reducere den konsekvent. For at sikre, at dette ikke kun fungerer korrekt, men også fuldstændigt, skal du altid foretage din vurdering som følger:
- Aktivitetsrelateret
- Maskinrelateret
- Arbejdspladsrelateret, og/eller
- Personrelateret
Lovgiveren har defineret klare grænseværdier, som er bindende i dit værksted: I henhold til det europæiske direktiv 2002/44/EC er udløsningsværdierne og eksponeringsgrænseværdierne i tilfælde af hånd/arm-vibrationer:
- Udløsningsværdi A(8) = 2.5 m/s2
- Eksponeringsgrænseværdi A(8) = 5 m/s2
Korrekt prævention – hvad du skal vide
I bedste tilfælde undgås eller reduceres belastninger gennem smarte forebyggende foranstaltninger. Sådan fungerer det:
1. Bestem og vurder de eksisterende farer og belastninger på dine medarbejderes arbejdsplads.
2. Definer egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler, som kan minimere farer og belastning.
3. Overhold altid nøje de angivne grænseværdier for eksponering.
4. Instruer alle medarbejdere regelmæssigt om farer og belastninger.
5. Udfør din rolle som værkfører omhyggeligt og ansvarligt og sørg for, at dine kolleger deltager i forebyggende arbejdsmedicinske undersøgelser.
6. Dokumenter alle foranstaltninger – men også alle hændelser.
Mål vibrationer korrekt – Hvor man skal gøre det
For at du ikke behøver at stole på mulige oplysninger i maskinbeskrivelsen, er det fornuftigt at bruge et triaksialt accelerometer til at bestemme pålidelige værdier for hånd/arm vibrationer.
Tip: Sørg for, at du altid foretager hånd/arm målinger på maskinens håndtag ved f.eks. vinkelslibere. Inden du begynder, skal du fastgøre det triaksiale accelerometer på maskinens håndtag med en klemme eller tape.
Sådan bestemmer du den samlede vibrationsværdi (ahv) ud fra de frekvensvægtede accelerationer fra alle tre vibrationsretninger. Det viser vektoroversigten over de tre måleretninger.
Bemærk: For at du kan modtage gyldige målte værdier og være i stand til at afgive pålidelige udsagn, skal du altid måle under en arbejdsproces, der er typisk for arbejdspladsen.
STOP – navnet siger alt
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/Teaser_Stop_medium_760px_w1410.jpg)
Det såkaldte “STOP princip” står for hierarkiet af beskyttelsesforanstaltninger, som du eller din virksomhed er bundet til med hensyn til definition og anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger.
STOP står for:
S - Substitution
T - Tekniske beskyttelsesforanstaltninger
O - Organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger
P - Personlige beskyttelsesforanstaltninger
For dig som ansvarlig værkfører betyder det at gennemføre alle foranstaltninger som følger:
- Design dine arbejdsprocesser på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko. Kontroller de anvendte enheder for funktionalitet og mulige kilder til fare (nøgleord: ikke længere intakte skiver).
- Eliminer risici, eller prøv at reducere dem, eller brug beskyttelsesanordninger (f.eks. låg på vinkelsliberen, støjværn).
- Se på kollegers arbejdsbelastning under afkortnings- og slibearbejde. Kan arbejdet afkortes eller gøres mere effektivt? Kan processen justeres for at reducere eksponeringen? Kan en anden teknik føre til lindring?
- Kontroller dine medarbejderes personlige værnemidler, ikke kun for fuldstændighed, men også for funktionalitet. Er briller fri for revner? Er mund- og næsemasker stadig funktionelle? Er handskerne stadig intakte? Passer høreværnet og giver det tilstrækkelig beskyttelse?
Anvendelsen af STOP principperne hjælper med at reducere farerne på arbejdspladsen og yder et vigtigt bidrag til dine medarbejderes sikkerhed såvel som deres helbred og velbefindende.