ESD GLOSSAR
Se her for nøgleoplysninger vedrørende ESD, EPA og elektrostatiske ladninger.
Afladningsmodstand:
Måling med en megger mellem et jordingspunkt og elektroden på en overflade.
Antistatisk:
"Ladningsreducerende kvalitet"; kan f.eks. være en særlig type plast.
BGA:
Står for "Ball Grid Array", der betegner et særligt husdesign.
CEM:
Står for "Contract Electronics Manufacturing".
Dissipativ:
Overflademodstand af materialer, der er mellem 105 og 1012 ohm.
DIP:
Står for "Dual-in-Line Package", der betegner et særligt husdesign.
Hvad reducerer elektrostatiske opladninger (forudsat at den opgave, der udføres, forbliver den samme)?
Forøgelse af den relative luftfugtighed fra 20% til 50%.
Elektronikproduktion:
Gren af industriel produktion, der har specialiseret sig i konstruktion og samling af elektronisk udstyr. Elektronikproduktion indebærer typisk opgaver som lodning af individuelle komponenter og samlinger, samling af kredsløbskort med elektroniske samlinger til moduler og fremstilling af komplette enheder/apparater som computere og måleinstrumenter. Elektronikproduktion indebærer også test og kontrol af elektroniske samlinger, moduler og enheder.
E2MS:
Står for "Electronic Engineering and Manufacturing Services" og henviser til leverandører af elektronikproduktionstjenester, der ikke kun samler, men også udvikler moduler og komplette produkter.
EPA:
Står for "Electrostatic Protected Area" og betegner et arbejdsområde, hvor man kan håndtere enheder, der er følsomme over for elektrostatisk påvirkning, uden at beskadige dem.
EOL:
Står for "End of Line" og henviser til slutningen af en produktionslinje, f.eks. test eller kvalitetssikring.
Jordforbindelse:
Spredning af elektriske strømme i jorden.
Jordingspunkt (EBP):
Centralt punkt (f.eks. på en bordplade), som er forbundet til bygningens jordforbindelse.
ESD:
Står for "elektrostatisk afladning".
ESDS:
Står for "Electrostatic Discharge Sensitive Devices" og henviser til elektrostatisk følsomme enheder såsom IC'er.
Fiducials:
Henviser til de mønstergenkendelsesmærker, positionsmærker eller markørpunkter, der kræves i produktionssystemer for automatisk at placere komponenter til samling eller lodning.
IC:
Står for "Integrated Circuit", bruges til ting som mikrochips, f.eks. mikroprocessorer.
Ionisering:
Fjernelse af ladede partikler (f.eks. elektroner) fra et stof som f.eks. luft. Ionisatorer kan neutralisere elektrostatiske ladninger ved at distribuere ioniseret luft.
Insulator:
Materialer, der har en høj overflademodstand på mindst 1012 ohm. Statiske ladninger forbliver i et område af dette materiale i lang tid uden at blive afledt (plast, glas, luft).
Kabelsæt:
IUformel betegnelse for bundter af individuelle kabler, der overfører informationssignaler eller elektrisk strøm. Bundterne kombineres ved hjælp af kabelbindere eller klemmer eller i rør eller kanaler. Kabelsæt er generelt lavet til at passe til specifikke funktionelle, elektriske og geometriske krav.
Kabelsamling:
Beskriver processen med at fremstille kabler, der er klar til installation, inkl. kabelsæt og kabelbundter sammen med stik og kontakter. Samlede kabelbundter, kabler og linjer bruges til masseproduktion af maskiner og enheder i forskellige brancher, f.eks. bilindustrien.
Kondensator:
Passiv elektronisk enhed til lagring af energi.
Kredsløbskort:
Kredsløbskort, også kendt som Printed Circuit Boards (PCB), er en del af elektronisk udstyr og bruges som en mekanisk platform til at samle og forbinde elektroniske komponenter.
(El.) ledningsevne:
Beskriver et materiales egenskab til at lede elektrisk strøm, f.eks. på metaller.
Lodning:
Termisk metode til fast sammenføjning af materialer. En flydende fase skabes ved smeltning af et loddemiddel (smeltelodning) eller ved diffusion på de tilstødende overflader (diffusionslodning). Denne forbindelse kan ikke ophæves.
Mikroelektronik:
Gren af elektroteknik, hvor elektroniske kredsløb (modstande, kondensatorer og transistorer) er placeret på et fælles substrat og produceret i en standardiseret fremstillingsproces.
Prøveproduktion:
Beskriver produktionen af en eller et lille antal prototyper af printkort.
Kredsløbskort med flere lag:
Kredsløbskort eller PCB'er, der har flere lag. På grund af at elektroniske komponenter bliver stadig mindre, og pakningstætheden stiger, er selv dobbeltsidede printkortbelægninger ikke længere tilstrækkelige til at skabe komplekse kredsløb.
Standarder:
IEC 61340-5-1: Beskyttelse af elektroniske apparater mod elektrostatiske fænomener - Generelle krav IEC 61340-5-2: Beskyttelse af elektroniske apparater mod elektrostatiske fænomener - Brugervejledning IEC 61340-4-1: Elektrisk modstand i gulvbelægninger og installerede gulve ANSI/ESD S20.20.-1999: Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment, USA (gratis tilgængelig på internettet) ANSI/ESD S541-2003: Emballagematerialer til ESD-følsomme emner, USA.
Overflademodstand:
Modstand mellem to punkter på en overflade, som kan måles med en megger og to elektroder.
SMD:
Står for “Surface Mounted Device”.
SMT:
Står for “Surface Mounting Technology”.
SMD montage:
Beskriver processen med at fastgøre og lodde komponenter som modstande eller kondensatorer direkte på et printkort ved hjælp af loddepuder.
Strøm:
Enhed [A] ampere, symbol: I, strøm af (normalt negative) ladningsbærere.
Spænding:
Enhed [V] volt, symbol: U, opretholder den elektriske strøm i et lukket kredsløb, derfor årsagen til strømflowet.
Spole:
En spole er en passiv anordning til generering af induktans.
Volt: Ved hvilket punkt bliver en ESD-begivenhed (flyvende gnist) mærkbar eller mærkbar?
3000 V (HBM), f.eks. når en person aflader en ladning ved berøring af et dørhåndtag 3.000 volt (HBM).
Termisk pasta:
Ujævnheder i overfladen, der er tilbage efter monteringsarbejdet, får luft til at blive indesluttet, hvilket kan føre til varmelommer eller hot spots. Termisk pasta påføres, før monteringsarbejdet påbegyndes, for at kompensere for disse ujævnheder og forbedre varmeledningsevnen ved overgangen mellem den varmeproducerende komponent og kølepladen.
Modstand:
Enhed [Ω] ohm, symbol: R, angiver den spænding, der kræves for at lade en bestemt strøm flyde gennem en elektrisk leder.
Hvad forårsager elektrostatisk ladning (nettoladning)?
En ubalance i elektroner.
Bortset fra HBM (en opladet person), hvilken afladningsmodel anses for at være meget kritisk?
CDM = komponenter oplades, og opladningen aflades via potentialudligning.
Hvorfor er udstyr i et elektrostatisk beskyttet område (EPA) jordet?
For at forhindre potentialeforskelle med moduler, der er følsomme over for ESD.
Hvilket ESD-udstyr kræver et dissipativt ESD-gulv?
ESD-stol, ESD-sko og ESD-transportvogn.
Hvor ofte skal du kontrollere, at armbåndssystemet og dine ESD-sko fungerer korrekt?
Ved daglig brug: hver gang inden arbejdet påbegyndes.
Hvad kan fremme opbygningen af ladninger?
Tøj og mennesker: syntetiske materialer, fleecetrøjer, frakker, der ikke er ESD, sko, der ikke er ESD, hår. Overflader: voksede, malede, lakerede overflader, tæpper, akryl, vinyl, plastglas Stole: alle ikke-ESD-stole Emballage: plastposer og -beholdere, skum, polystyren. Værktøj: tryksprøjter, trykluft, pensler, blæsere, printere, skærme.
ZVEI
Forkortelse for "Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V." (den tyske elektro- og digitalindustriforening) (den tyske sammenslutning af elektro- og digitalindustrien)

Har du nogle spørgsmål? Vil du gerne arrangere en konsultation?
Hoffmann Group giver dig alt fra en enkelt kilde:
- Vi hjælper dig gerne med at vælge de rigtige produkter i overensstemmelse med din ESD-inspektionsplan.
- Vi kan give dig den hjælp, du har brug for til at opsætte din EPA som fastsat i din ESD-inspektionsplan
Du kan kontakte os via telefon eller e-mail.