• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

50 % mindre værktøjer ved maskinerne

Nyt Tool Management System gør processerne hos Röhm slankere, reducerer værktøjslagret og fremmer forsyningssikkerheden.

Traditionsvirksomheden Röhm GmbH i Sontheim ved Brenz kikker langt tilbage på virksomhedshistorien. Grundlagt i 1909 gælder Röhm i dag som en af verdens mest betydningsfulde producenter af holdende værktøj. Mange kendte anvendere fra de mest forskellige brancher hører til deres kunder.

Markus Schneider, Foreman (left) and Fabian Baur, Product Manager (right)

Forsyningssikkerhed er efterspurgt ved maskinenHvordan virksomheder kan profitere af et Tool Management System, viser eksemplet med producenten af holdende værktøjer Röhm fra Sontheim ved Brenz. Röhm automatiserede i 2014 deres værktøjsudlevering af vendeskærsplatter og slibemidler med Tool Management Systemet GARANT Tool24 Smartline. Inden indførelsen af Garant Tool24 Smartline havde Röhm en klassisk værktøjsudlevering. Begge udleveringssteder var kun åbne til bestemte tider. Mangel var igen og igen forprogrammeret. I sær forsyningen af det tidlige skift i ugen begyndelse var problematisk, Röhm besluttede derfor at indføre et værktøjsudleveringssystem.
Man søgte flexibilitet„Vi ville have et system, som vi kunne tilpasse efter vore forestillinger og udvide efter ønske“, resumerer Fabian Baur, Product Manager hos Röhm, deres krav. „Desuden skulle systemet køre hele døgnet uden problemer og have forskellige skuffestørrelser.“

Röhm has put up four GARANT Tool24 Smartline cabinets for indexable inserts and grinding media at a central location on the factory floor

Pålidelig planlægning af behov takket være SAP-tilslutning

Det var vigtigt for Röhm også at have et standardinterface til SAP, for at afhentninger, opfyldninger og korrekturbookinger altid registreres ordentligt, og man kan planlægge behovet præcist.

750 artikler på lager

I alt har Röhm i mellemtiden 750 artikler fra forskellige leverandører på lager i Garant Tool24 Smartline. Efter at medarbejderne har tilmeldt sig med deres identifikationskort pr. scan til systemet, ser de udover produktbilledet og produktnavnet standardbetegnelsen, og produktets pris. „Ved at medarbejderen ser priserne, omgås de værktøjerne mere bevidst“, har Markus Schneider, mester i segment 5, projekter, hos Röhm, lagt mærke til.„Der vælges siden da målrettet gunstigere værktøjer til en bestemt proces, og værktøjerne bruges i længere tid.“


Tre gange så hurtigt adgang til værktøjet

Også tansporttiderne er i dag markant kortere, for Garant Tool24 Smartline står centralt, på et sted alle har adgang til i fabrikshallen. Selvom medarbejderne i dag går til værktøjsudleveringen oftere for at hente nyt materiale, er virksomhedens effektivitet steget betydeligt, fordi værktøjsbeskaffelsen går ca. 3 gange så hurtigt.

50 procent mindre lager ved maskinerne

Siden indførelsen af Tool24 Smartline har behovet for vendeskærsplatter og slibemidler på arbejdspladsen været halveret.

Employees can make sure they have selected the correct tool by looking at an image of the product.

„Fordi Tool24 Smartline er så praktisk, overvejer Röhm, i fremtiden også at forvalte snittapper eller lignende værktøjer med den. Der er det godt at vide, at vi kan udvide systemet iht. behov meget nemt, forklarer Schneider.“ Og Baur tilføjer afsluttende: „Vi er overbevist om Garant Tool24 Smartline og ville i hvert fald anbefale systemet videre.“

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven