Altid under spænding
Firmaet opstod af et lille maskinkonstruktionsfirma, der blev grundlagt i 1918. Hovedkunder var dengang specielt landmænd. Siden udviklede virsomheden sig til en af de førende automobilunderleverandører på området transport- og automatiseringsteknik.
2007 blev virksomheden solgt til det østigske EK-Fin, en datter af Bank Austria. Denne førte til at begynde med virksomheden succesfuldt videre. Den økonomiske krise og de relaterede ugunstige rammebetingelser medførte dog en negativ trend. I denne tid opkøbte ROFA GmbH forretningsområdet transportteknik og flyttede det i juli 2010 grundlagte datterfirma MAT GmbH til Leiblfing.
Sammen med 160 medarbejdere og styrket gennem ROFA Gruppens forbund startede den 01. juli 2011 „MOLL Automatisierung GmbH“ driften af deres forretning. Aktuelt beskæftiger de ca. 230 medarbejdere i hele verden og indtjener en årsomsætning på 90 mio. €. Høj fleksibilitet, kompetence og som partnere er virksomhedens forudsætninger. Under deres kunder er Audi, BMW, Chrysler, Daimler, MAN, Mercedes, Porsche, Scania, Skoda, Tesla, Volvo og VW, altså Who-is-Who i verdens automobilbranche.
Moll Automatisierung GmbH har siden 2010 satset på GARANT ZeroClamp fra Hoffmann Groups præcision. Nulpunktspændesystemet arbejder i bearbejdningen af automatstål, flammeskæring, aluminium samt svejserammer på fler fræsemaskiner. Virksomheden kunne således forkorte sine ombygningstider og øge produktiviteten tilsvarende.
„2010 var vi ude og lede efter et nulpunktspændesystem (NPSS) til vores fræsemaskiner, da vi ville forkorte ombygningstiderne og opnå hurtigere processer. På grund af mage års kontakt med Hoffmann Group var det nærliggende at gennemforste deres udbud efter en passende løsning“, beretter Erhard Urlberger, uddannelsesleder hos Moll Automatisierung GmbH. I samme år faldt beslutningen for GARANT ZeroClamp fra Hoffmann Group, der siden da dagligt er kommet til indsats på flere maskiner til bearbejdningen af automatstål, flammeskæring, aluminium samt svejserammer. Grund for valget var ikke mindst den gode rådgivning gennem Hoffmann Groups eksterne salg.
Præcis og pålidelig opspænding – også ved komplekse opgaver
ZeroClamp samler points med en enkel konstruktion, høj fleksibilitet og alsidige anvendelsesmuligheder. Takket være kompensation af varmeekspansion altid i retning af midteraksen (absoluter Nullpunkt) arbejdes der kun med en spændebolttype, der kan løsnes pneumatisk med 5,5 bar lufttryk. Således er anvendelsen af sværd- eller vandrebolte ikke nødvendig, derudover garanteres høj modularitet. Dette giver største frihed ved udformning af spændestederne på emnet.
I modsætning dertil udligner den klassiske teknik termiske udvidelser vha. vandrebolte. Dette medfører specielt ved emnedrejninger dårliger præcision i midterakseområdet. Med GARANT ZeroClamp garanteres takket være det centrale nulpunkt altid absolut termosymmetri. Det øger præcisonen i produktionsprocessen og reducerer udskudsvarer. Desuden giver den yderliger sikring mod centrifugalkraft (formslutning) sikkerhed ved drejning.
Desuden kan der takket være den standardiserede spændebolttype positioneres forskellige ekstra komponenter som f. eks. GARANT multispændeskinnen, konsoler, NC-skruestik eller også emner mikrometernøjagtigt direkte på nulpunktspændesystemet. Det gør systemet fleksibelt i anvendelsen og enkelt i håndteringen. Moll anvender spændetoppene med 120 mm diameter og 25 kN holdekraft.
Kortere ombygningstider – øget produktivitet
Efter otte års praktisk anvendelse falder vores facit mere end positivt ud: Således ligger tidsbesparelsen ved fræsebearbejdning takket være kortere ombygningstider på 50 procent og mere, hvilket igen resulterer i en øget produktivitet. Og hvis det bliver nødvendigt at bearbejde emnet endnu en gang efter måleprocessen, så kan det positioneres hurtigt, præcist og gentagelsesnøjagtigt ved hjælp af ZeroClamp. Gentagelsesnøjagtigheden på under 2 µm er her også fordelagtig.
På grund af det positive resultat planlægger Moll Automatisierung GmbH at udstyre to yderligere fræsecentre med nulpunktspændesystemet i august og december 2018. „Det har mere end svaret til forventningerne hos os i driften. udover den høje processikkerhed og medarbejdertilfredshed taler også den opnåede omkostningsbesparelse for en yderligere ekspansion af systemet", tilføjer Urlberger.