Innovativ. Modulær. Fleksibel.
Berger Maschinenbau: „Med GARANT 5-akse-skruestikken Xpent kan vi tilfredsstille alle vores krav!“
Firma Berger Maschinenbau blev grundlagt den 1. august 2016. Indenfor kortest tid har virksomheden udviklet sig til et moderne start-up produktionsfirma, hvis kerneforretning er lønproduktion for området maskinkonstruktion og automotive. Fagarbejderteamet omkring stifteren Franz Berger kan fremlægge en stor erfaring på områderne CAD-CAM programmering og anvendelsesteknik. Således er virksomheden klar til det brede spektrum af fremtidige opgaver. Kernekompetencen ligger på den ene side i CNC-fræsning (3-akset, 5-akset og 5-akset simultan), samt på den anden side i montering af moduler og maskiner i henhold til kundespecifikationer, hvilke indeholder produktionen af emner og købedelsbeskaffelsen. Iht. indehaveren Franz Berger søgte man efter et spændemiddel, der så vidt muligt skulle kunne afdække mange spændeområder for at kunne reagere fleksibelt på kundernes behov. Med GARANT Xpent blev forventningerne opfyldt, hvis ikke sågar overtruffet.
De 5-aksede bearbejdningscentre fra DMG er allerede i dag udstyret med fem GARANT Xpent-skruestikke, der bruges dagligt. Maskinparken er såmed både egnet til store og til små serier. Det materiale, der skal bearbejdes, rækker fra kobber og aluminium til ædelstål 1.4301 / 1.4404 med trækstyrker op til 1400 N/mm².
Firma er overbevist om GARANT Xpents merværdi: „Takket være den hurtige ombygning af spændeområderne, det store udvalg ved bakkeprogrammet samt den optimale holdekraft er vi i dag kun nødt til at bruge en GARANT Xpent i stedet for tre skruestikke. Det modulære koncept er simpelthen genialt!“
Innovation og optimal rådgivning gennem Hoffmann-eksternt salg fik firma Berger til at blive GARANT Xpent-fan . Det afsluttende spørgsmål, om de ville anbefale 5-akse-skruestikken videre, kan såmed hurtigt besvares: „GARANT Xpent lader ingen ønsker åbne og vi planlægger allerede yderligere anskaffelser.“