![Tydelige konturer, nem at betjene og kraftfuld - sådan præsenterer den nye digitale GARANT 2D-højdemåler HG1 sig.](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/GARANT_digital_3D_high_gauge_HG1_690px_w690.png)
Højdemåling selvforklarende
19. sep. 2023
Ergonomisk udformet, let at betjene og kraftfuld - sådan præsenterer det nye digitale GARANT 2D-højdemålingsapparat HG1 sig. Apparatet beregner afstande og symmetrier, måler retvinklethed og ligehed og gør det muligt at indstille nulpunkter på arbejdsemner. Betjeningen er meget enkel: via touchscreen med internationalt forståelige ikoner og tommelfingerhjul. Målerapporterne udskrives i PDF-format eller som en CSV-fil. Derudover kan måleresultaterne overføres til en pc eller printer via et USB-kabel eller Bluetooth.
Det digitale GARANT 2D-højdemåleapparat HG1 opnår med sit optiske inkrementelle målesystem en fremragende målenøjagtighed og pålidelighed i måleområder på 350 eller 600 millimeter. Den enkle programmering via drag and drop samt den hurtige måledatabehandling gør den til et stærkt system til kvalitetskontrol.
Den nye enhed imponerer også med sin brugervenlighed: Det store drejelige 10-tommers touchdisplay med dreje-vippe-led kan placeres ergonomisk og justeres til de aktuelle lysforhold. Det guider brugeren intuitivt gennem menuen - med selvforklarende ikoner, der også er lette at forstå internationalt. Målingerne foretages nemt og hurtigt ved hjælp af den motoriserede måleslæde: Med tommelfingerhjulet kan slæden positioneres, og målingen startes; det integrerede luftlejesystem muliggør nem, rykfri bevægelse; håndtag på begge sider med integreret betjeningsknap til luftlejet gør det muligt at flytte apparatet præcist og ubesværet på målepladen.
Takket være lithium-ion-batteriet kan den digitale GARANT 2D-højdemåler HG1 også bruges uden direkte strømtilslutning. I målepauser skifter den automatisk til strømbesparende tilstand uden at miste nogen måleværdier. Temperaturkompensationen sker via en intern sensor.
Den nye GARANT 2D digitale højdemåler HG1 fås i to versioner til måleområder på 350 eller 600 millimeter med en målekraft på 1 ± 0,2 N. Den kan bestilles nu i Hoffmann Group eShop og via kataloget 2023/2024.