Ny produktlinje baseret på genanvendt karbid-substrat er under forberedelse
18. jun. 2024
Hoffmann Group udvider snart sit bæredygtige GreenPlus-sortiment fra GARANT med skærende værktøjer med et reduceret økologisk fodaftryk. Værktøjsforhandleren planlægger allerede at tilføje en ny produktlinje til sit program i sensommeren. De nye værktøjer består af en stang, der er fremstillet af mere end 99 procent genanvendt hårdmetalsubstrat og kommer fra et produktionsanlæg, der kun bruger elektricitet fra vedvarende kilder. Merværdien: et betydeligt mindre økologisk fodaftryk sammenlignet med konventionelt producerede hårdmetalstænger, samtidig med at det samme høje ydelsesniveau opretholdes.
Det nye hårdmetalsubstrat, der anvendes til GARANT GreenPlus-serien, består af mere end 99 procent sekundære råmaterialer. Det skåner miljøet, fordi de nødvendige råstoffer ikke skal udvindes fra naturen. Hårdmetalsubstratet har de samme mekaniske egenskaber som et sammenligneligt, konventionelt produceret hårdmetalsubstrat. Desuden bruges der kun elektricitet fra vedvarende energikilder til oparbejdningen af karbid-substratet. Dette resulterer i et CO2-aftryk for hårdmetalstaven, der er ca. 65 procent lavere end for en konventionel referencestang (den angivne reduktion i CO2-aftrykket vedrører udelukkende CO2-ækvivalenten i produktionen af hårdmetalstaven).
Værktøjerne af høj kvalitet kan også renoveres økonomisk flere gange og giver et yderligere plus med hensyn til bæredygtighed takket være den betydeligt forlængede produktlivscyklus. I fremtiden vil Hoffmann Group tilbyde passende retur- og indsamlingsmuligheder for værktøjer, der ikke længere kan genopslibes og belægges rentabelt. Koncepter for dette er i øjeblikket ved at blive udviklet. Der anvendes udelukkende 100 % genbrugsplast til emballering af værktøjerne. Dette forbedrer miljøbalancen yderligere.
Med de nye skærende værktøjer udvider Hoffmann Group sit eksisterende sortiment af GreenPlus-bæredygtighedsserien. Indtil nu
GreenPlus multifunktions- og beskyttelseshandsker, som består af op til 78 % genbrugsmateriale, mærkningsfrie rengøringsmidler og ultralydsrensere, anaerob lim uden opløsningsmidler og en slibeolie.
Et plus for mennesker og miljø
GARANT GreenPlus-produktserien gør det muligt at arbejde mere bæredygtigt på værksteder og i produktionen - med de højeste standarder for sikkerhed, kvalitet og ydeevne. Hoffmann Group yder dermed et bidrag til mål 12 "Bæredygtigt forbrug og produktion" i FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er). Disse udgør rammen for vores bæredygtighedsstrategi.