GARANT-arbejdstøj er optimeret til brug i metalindustrien (fig. 1-2), vedligeholdelse og montage (fig. 3-5) og fås som ekstraudstyr i marineblå og antracit.
GARANT-arbejdstøj er optimeret til brug i metalindustrien (fig. 1-2), vedligeholdelse og montage (fig. 3-5) og fås som ekstraudstyr i marineblå og antracit.

A+A 2023: Stilfuld, beskyttet og fuldt funktionsdygtig med arbejdstøj fra GARANT

24. okt. 2023

På A+A i Düsseldorf er der premiere på nyt arbejdstøj fra mærket GARANT. Med modellinjerne "Service" og "Industry" omfatter den nye kollektion taljejakker og bukser til brug i metalindustrien, montering og vedligeholdelse - med andre ord overalt, hvor GARANT-værktøjer har været i brug i 50 år og har mange fans. Derfor er tøjet også helt og holdent GARANT: af høj kvalitet, stilfuldt, funktionelt og moderne. Der er særlige buksemodeller til kvinder, og til de varme dage fås "Service"-bukserne også som shorts. Det moderigtigt accentuerede look fra GARANT fås i farverne navy og antracit.

Det nye GARANT-arbejdstøj er fremstillet af slidstærkt kvalitetsstof "Made in Europe". Det elastiske blandingsstof med over 30 procent bomuld føles behageligt selv på følsom hud og holder kroppen frisk selv ved højere temperaturer. Industrilinjen er særlig robust og komfortabel med 3 procent elastan, slidstærk Cordura i knæområdet, præformede albuer og tredobbelte sømme (vægt: 265 g/m2); servicelinjen med 4 procent elastan giver ekstra bevægelsesfrihed og lethed i et sporty design (vægt: 220 g/m2).

4-vejs stretch i områder, der udsættes for kraftig strækning, øger komforten og holdbarheden yderligere. Åndbart materiale på indersiden af jakkens arme og Coolmax bag på knæene i bukserne fremmer temperaturudvekslingen og modvirker kraftig svedtendens. Takket være den højtskårne linning gør bukserne altid en god figur bagfra - selv i foroverbøjet stilling lukker de pålideligt.

Der er mange lommer til at holde orden på arbejdsudstyret: To sidelommer, en brystlomme, en Napoleon-lomme, to baglommer og to forlommer, en blyantlomme, en tommestoklomme, en lynlåslomme og en mobillomme giver plads nok til at holde alt ved hånden. YKK-lynlåsene af høj kvalitet er afgrænsede på servicemodellen og skjulte på industrimodellen for at forhindre ridser på komponenterne.
Det nye arbejdstøj kan bestilles nu i eShop www.hoffmann-group.com og via Hoffmann Groups katalog 2023/2024. Tøjet kan efter ønske forsynes med logoer og dekorative elementer fra Hoffmann Group. Hvis en større gruppe skal nybeklædes, kan der udføres valgfrie slidprøver af flere ugers varighed.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven